Klejąca taśma uszczelniająca EURASOL® DUS

Klejąca taśma uszczeln. EURASOL DUS
TASMA KLEJAC-EURASOL-DUS-60MM

Nr art. 0992750050

EAN 4046778541006

Ceny dostępne po zalogowaniu
Klejąca taśma uszczelniająca EURASOL® DUS

Nr art. 0992750050

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 6 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Specjalna taśma klejąca do odpornego na wiatr wiązania membrany deskowania dachu i folii zabezpieczających dach.

Nakładka z flauszu chroni przed działaniem czynników atmosferycznych


Znakomite rozwiązanie do użytku zewnętrznego



Materiał podkładowy: membrana paroprzepuszczalna


Maksymalna ochrona przed gromadzeniem się wody kondensacyjnej



Doskonała przyczepność początkowa i końcowa


Zapewnia trwałe wiązanie wiatroszczelne



Doskonałe wizualne dopasowanie do folii ochronnej dachu


Naprawy i szwy nie są widoczne

Potwierdzenie właściwości

Niemieckie rozporządzenie o oszczędzaniu energii (EnEV)

Uwaga

Taśma Eurasol® DUS idealnie nadaje się do folii ochronnej dachu Wütop® i była testowana na tej folii. Z tego powodu zalecamy stosowanie folii Wütop® w celu uzyskania optymalnych efektów.


Prosimy o zapoznanie się z warunkami gwarancji dotyczącymi budowy.

Obszar zastosowania

Niemieckie rozporządzenie o oszczędzaniu energii (EnEV)

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Trwałe łączenie folii ochronnej dachu. Łączenie zachodzących na siebie części folii, łączeń i otworów. Idealnie nadaje się do użytku zewnętrznego (odporność na promieniowanie UV wynosi 8 tygodni).

Instrukcja

Powierzchnia nakładania musi być sucha i oczyszczona ze smaru, resztek i kurzu. Zapewnić, aby w obszarze wiązania nie gromadziła się stojąca woda. Nie narażać przyklejonej taśmy na długotrwałe naprężenia.



Przymocować Eurasol® DUS do zachodzącego szwu poprzez usunięcie zaledwie kilku centymetrów papieru maskującego. Po zdjęciu papieru maskującego przykleić taśmę klejącą dociskając wzdłuż całej długości zachodzącego szwu. Zapewnić wystarczający nacisk styku. Po przyklejeniu uciąć taśmę klejącą nożem.

Nośnik

Oddychający podkład dachowy

Baza kleju

Zmodyfikowany kauczuk akrylowy

Szerokość

60 mm

Długość

25 m

Min./maks. temperatura aplikacji

0 do 50 °C

Odporność temperaturowa min./maks.

-40 do 90 °C

Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki

nieograniczone / W zamkniętym oryginalnym opakowaniu w temperaturze od + 5°C do + 23°C i wilgotności od 50% do 60%