Klinge Messer Martor Grafikklinge Nr.606
Grafikklinge Nr.606 Martor
KLINGE-MARTOR-GRAFIKKLINGE-606.65
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Klingenlänge | 31,1 mm |
Klingenbreite | 5,7 mm |
Klingenstärke | 0,5 mm |
Werkstoff | Stahl |