Klucz do filtra płynu Ad-Blue®

Klucz do filtra AdBlue, sześciokątny, 3/8 cala
KL.DO FILT.AD-BLUE 3/8 SW45-50-6KT.65MM

Nr art. 1952001296

EAN 4250158153219

Ceny dostępne po zalogowaniu
Klucz do filtra płynu Ad-Blue®

Nr art. 1952001296
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
Do demontażu i montażu pokrywy wkładu filtra mocznika z momentem dokręcania podanym przez producenta (23 Nm).
Uwaga

Należy przestrzegać momentu dokręcania, 23 Nm, zalecanego przez producenta pojazdu!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Mercedes-Benz nowy Actros, Axor, Atego, Econic

Mocowanie

3/8 cala

Rodzaj napędu

Czworokąt wewnętrzny

Rozmiar klucza

45 mm, 50 mm

Rodzaj napędu

kwadrat

Długość

65 mm

Masa produktu (jednej sztuki)

490,000 g