Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Klucz do nakrętek zaciskanych

Klucz do nakrętek zaciskanych 3/4 cala
KL.DO NAK. ZACISKOWYCH1/2-3/4 56X71

Nr art. 1952001172
EAN 4250158156715

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Trzpień 3/4 cala

1952 001 172


Osie DAF, Kässbohrer/Setra, MAN, MB: VL 3/8, 13, VO3/10, VL 4/7, 9, 10 VD 4/14, VO 4/11, 13, 18VL 4/15, 16, 19, VD 4/20 serii MB: 36, 385, 387, 389, 391, 393, 395, 617, 620, 621, 622, 623, 625, 649, VO 3/10, 4/11, 13, 19 bus, 0303, 0305-G, 0305, Kässbohrer/Setra: VA 6,5 + 7,5 t – seria S210–215, SG 215–219, Schuppachse S216 HDS, S228 DT



1952 001 173


MAN i MB, wzmocniona oś przednia 9 t VL5, oś przednia MB SK VL 5/1 D-9, VL 5/2 D-9, seria 2629/6 x 4, 2635 K/6 x 4, 3535 K8/x4/4, np. Actros z hamulcami tarczowymi i oś przednia FAUST

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Masa produktu (jednej sztuki)

800 g

Nr art.
Nr materiałowy klienta

Niebezpieczny materiał

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe()

Materiały dodatkowe ()

Dane CAD  | 

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Informacje techniczne