Klucz do nasadek filtrów oleju

Klucz do moc.nas.filtrów oleju, 6-kt, z napędem 3/8 cala
KLUCZ KIEL.DO FILTRA OL.3/8 NAP.SW36-6KT

Nr art. 1952001065

EAN 4250158142367

Ceny dostępne po zalogowaniu
Klucz do nasadek filtrów oleju

Nr art. 1952001065
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
Do demontażu i montażu pokryw obudów filtrów oleju podczas wymiany wkładu filtra.
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Mercedes-Benz Actros MP1, MP2, Transporter 100D silnik 116 MB, E 250 D, M 605, M 606, E 300 D, E 220 D, C 220 D, C 250 D; MAN np. TGA (filtr paliwa); BMW M5 2 - 6 cylindrów, seria 3 + 09/95, seria 5 + 96, M6 0 - 8 cylindrów, M7 3-12 cylindrów, seria 8, 118 D, 120 D, seria 1 (E87); VW Lupo 1.2 TDI, VW Touareg TDI, VW T5 2.5 D

Mocowanie

3/8 cala

Rodzaj napędu

Czworokąt wewnętrzny

Rozmiar nasadki

36 mm

Rodzaj napędu

kwadrat

Masa produktu (jednej sztuki)

300,000 g