Klucz do pompy wtryskiwacza RE, CV
Klucz do pompy wtrysk.RE, podw.sześciok., 1/2 cala
KL.N.CV DO POM.WTR. 1/2 SW10-12KT.110MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Mercedes Benz Actros
Mocowanie | 1/2 cala |
Rodzaj napędu | Czworokąt wewnętrzny |
Rozmiar nasadki | 10 mm |
Rodzaj napędu | Łeb dwunastokątny |
Długość | 110 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 350 g |