Klucz oczkowy dwustronny, płaski, dwunastokątny
Klucz oczkowy dwustr. otwarty, płaski, dwunastok.
KLUCZ OCZKOWY-OTWARTY SW16X18-12-KT.
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Końcówka: POWERDRIV
- Norma: DIN 3118
- Kształt: Zagięcie po stronie oczkowej 15°, strona oczkowa nachylona pod kątem 5°
- Materiał: Stal chromowo-wanadowa
- Powierzchnia: Chromowane, polerowane główki
Materiały dodatkowe(X)
Dokręcanie i odkręcanie nakrętek łączących oraz połączeń gwintowanych rur
Rozmiar klucza (SW) | 16 x 18 mm |
Długość (L) | 212 mm |
Grubość pierścienia (a1) | 12 mm |
Grubość pierścienia 2 (a2) | 13 mm |
Średnica zewnętrzna pierścienia (b1) | 31,2 mm |
Średnica zewnętrzna pierścienia 2 (b2) | 33,3 mm |
Min. otwór pierścienia (B1 min) | 14 mm |
Min. otwór pierścienia 2 (B2 min) | 15 mm |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Powłoka | Chromowana |