Klucz dynamometryczny 3/4 cala z przelotowym pokrętłem z grzechotką

Klucz dynamometryczny 3/4 cala
KLUCZ DYNAMOMET.3/4 110-550 NM

Nr art. 071471 26

EAN 4038898400097

Ceny dostępne po zalogowaniu
Klucz dynamometryczny 3/4 cala z przelotowym pokrętłem z grzechotką

Nr art. 071471 26
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
Długi klucz dynamometryczny z uchwytem i napędem 3/4 cala
  • Precyzyjne dokręcanie z bardzo wysoką dokładnością wyzwalania, wynoszącą ±3%, dzięki czemu precyzja jest wyższa niż określona w normie

  • Wyraźnie słyszalne i postrzegane wskazanie osiągnięcia wartości momentu obrotowego zapewnia lepszą kontrolę dokręcania

  • Łatwa do odczytania skala umożliwia precyzyjne ustawienie

  • Prosta i precyzyjna regulacja momentu obrotowego poprzez obracanie końcówki uchwytu

  • Zgodność z wymogami normy DIN EN ISO 6789-1:2017 dla ręcznych wkrętaków dynamometrycznych

  • Przedłużacz (tylko z 071471 25) zapewnia znaczny efekt dźwigni

  • Wszechstronne możliwości zastosowania dzięki łatwemu przełączaniu kierunku pracy w prawo lub w lewo

  • Wytrzymała skrzynka transportowa zapewnia bezpieczne przechowywanie
Uwaga
  • Posiada deklarację zgodności i numer seryjny

  • Całkowita długość 1750 mm dla art. nr 071471 25 opiera się na długości klucza dynamometrycznego wynoszącej 1250 mm i przedłużaczu 500 mm, który jest dostarczany tylko z 071471 25

  • Narzędzia precyzyjne, takie jak klucze dynamometryczne, należy regularnie sprawdzać za pomocą odpowiedniego sprzętu pomiarowego i w razie potrzeby ponownie wyregulować

  • Zaleca się regularną kalibrację co 12 miesięcy lub po 5000 dokręceń od pierwszego użycia klucza dynamometrycznego
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Długi klucz dynamometryczny do różnych zastosowań w przemyśle motoryzacyjnym, inżynierii mechanicznej, przemyśle ciężkim, sektorze transportowym i budownictwie drewnianym. Wszędzie tam, gdzie wymagane jest precyzyjne dokręcanie nakrętek i śrub określonym momentem.

Instrukcja

Po użyciu zwolnić sprężynę i ustawić najniższą wartość

Rozmiar nasadki

3/4 cala

Zakres pomiarowy momentu obrotowego min./maks.

110-550 Nm

Zakres pomiarowy momentu obrotowego (cale), min./maks.

80-405 lbf.ft

Przeznaczone do dokręcania w prawo

Tak

Przeznaczony do dokręcania w lewo

Tak

Wartość skali, moment obrotowy

5 Nm

ISO

DIN EN ISO 6789-1:2017

Długość

850 mm

Średnica łba

60 mm