Klucz dynamometryczny
Klucz dyn., z przeł. kier. i nap. kw., głow. drob.
KLUCZ DYNAMOM.3/8 20-100 NM Z CERT.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Dokładność ±3% względem ustawionej wartości, zgodnie z DIN EN ISO 6789:2003
- Łatwe i precyzyjne ustawianie poprzez obracanie uchwytu
- Skalowanie w Nm oraz lbf/ft2
- Akustyczne i wyczuwalne sygnalizowanie osiągnięcia momentu obrotowego zapobiega przekręcaniu śrub
- Antypoślizgowa 2-komponentowa rękojeść
- Z certyfikatem kalibracji
Klucze dynamometryczne są precyzyjnymi narzędziami, które muszą być sprawdzane w regularnych odstępach czasu za pomocą odpowiednich urządzeń pomiarowych i poddawane ewentualnej regulacji. Zalecamy coroczną kalibrację przez wyspecjalizowaną jednostkę z akredytacją GUM.
Materiały dodatkowe(X)
Po użyciu zwolnić sprężynę i ustawić najniższą wartość.
Rozmiar nasadki | 3/8 inch |
Zakres pomiarowy momentu obrotowego min./maks. | 20-100 Nm |
Zakres pomiarowy momentu obrotowego (cale), min./maks. | 15-80 lbf.ft |
Przeznaczone do dokręcania w prawo | Tak |
Przeznaczony do dokręcania w lewo | Tak |
Wartość skali, moment obrotowy | 1 Nm |
ISO | DIN EN ISO 6789-1:2017 |
Długość (L1) | 350 mm |
Długość dźwigni (L2) | 330 mm |
Wysokość główki grzechotki (B1) | 22 mm |
Wysokość główki grzechotki z czworokątem (B2) | 33 mm |
Średnica uchwytu (D1) | 37 mm |