Klucz imbusowy, gniazdo sześciokątne, z końc. kul.
Klucz imbusowy, gniazdo sześciokątne, z gł. kul.
KLUCZ KATOWY SW6 - 6 KATNY Z KULKA
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Chrom szczotkowany
- Klucz imbusowy o maksymalnym kącie 25°
ISO 2936L
Materiały dodatkowe(X)
Rozmiar nasadki | 6 mm |
Wymiar ramienia krótkiego | 36 mm |
Wymiar ramienia długiego (L2) | 178 mm |