Najpopularniejsze produkty w kategorii Klucz imbusowy, gniazdo sześciokątne

Nieodzowne klucze imbusowe

Klucze imbusowe wykorzystywane są do wkręcania i odkręcenia śrub zakończonych łbem z sześciokątnym otworem. Te narzędzia stanowią podstawowe wyposażenie serwisantów i monterów. W asortymencie sklepu internetowego Würth znajdziesz:

  • krótkie klucze imbusowe z gniazdem sześciokątnym (rozmiary nasadki: 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 17 mm, 19 mm, 22 mm),
  • długie klucze imbusowe z gniazdem sześciokątnym (rozmiary nasadki: 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 14 mm, 17 mm),
  • calowe klucze imbusowe z gniazdem sześciokątnym (rozmiary nasadki: 11/32 cala, 9/64 cala, 9/32 cala, 7/64 cala, 7/32 cala, 7/16 cala, 5/64 cala, 5/32 cala, 5/16 cala, 3/32 cala, 3/16 cala, 3/8 cala, 1/16 cala, 1/8 cala, 1/4 cala, 1/2 cala).

Najwyższa jakość

Ponadto oferujemy również specjalistyczne klucze:

  • antystatyczne klucze imbusowe z gniazdem sześciokątnym
  • klucze imbusowe ze sworzniem;
  • klucze imbusowe z końcówką kulkową;

Umieszczona na końcu dłuższego ramienia kulka umożliwia odchylenie klucza nawet o 25 ° – dzięki temu możliwe jest wkręcenie czy wykręcenie śruby w sytuacji, gdy dostęp do niej jest utrudniane i niemożliwe jest prostopadłe doprowadzenie klucza.
Klucze imbusowe Würth stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, którzy do swojej codziennej pracy potrzebują niezawodnych narzędzi. Do ich produkcji wykorzystana została stal najwyższej jakości.