Klucz imbusowy, gniazdo sześciokątne, z końc. kul.

Klucz imbusowy, gniazdo sześciokątne, z gł. kul.
KLUCZ KT. SW1,5 6KT Z KULKA
ZEBRA

Nr art. 071540 015
EAN 4038898769187

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Wersja bardzo długa
  • Chrom szczotkowany

  • Klucz imbusowy o maksymalnym kącie 25°

ISO 2936L

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rozmiar nasadki

1,5 mm

Wymiar ramienia krótkiego

15 mm

Wymiar ramienia długiego (L2)

89 mm