Klucz imbusowy, główka kulkowa
Kl. imbus., gn. sześc., z gł. kul., pier. moc.
KL.KATOWY 6-KT DLUGI Z PIERSC.10MM
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Śruby można ustawić w łatwy i bezpieczny sposób
- Pierścień mocujący zaciska śrubę sześciokątną i narzędzie
- Najłatwiejszy sposób na usuwanie kluczy dzięki mechanicznemu działaniu
- Wkręcanie w trudno dostępnych miejscach nachylonych pod maksymalnym kątem wynoszącym 25°
Materiały dodatkowe(X)
Rozmiar nasadki | 10 mm |
Długość (L1) | 261 mm |
Wymiar ramienia krótkiego | 40 mm |
Wymiar ramienia długiego (L2) | 221 mm |