Klucz oczk. dw. pokr. z grz. 1/4 cala, 11 mm
Klucz oczk. dw. pokr. z grz. 1/4 cala, 11 mm
KLUCZ OCZK.Z GRZE.1/4 CALA 11 MM 6KT.ZEW
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Tip type: For outer hexagon
Switch level on both ends
Materiały dodatkowe(X)
Rozmiar nasadki | 11 mm |
Rozmiar klucza | 11 mm |
Rodzaj napędu | Wewnętrzne gniazdo sześciokątne |
Powłoka | Chromowana |
Długość (L) | 115 mm |
Grubość pierścienia (a1) | 7.7 mm |
Grubość pierścienia 2 (a2) | 9.5 mm |
Wysokość główki grzechotki (b1) | 7.7 mm |
Wysokość główki grzechotki 2 (b2) | 9.5 mm |
Średnica zewnętrzna pierścienia (d1) | 15 mm |
Średnica zewnętrzna pierścienia 2 (d2) | 22 mm |