Aktywacja tej funkcji spowoduje, że numer klienta i partnera oraz nazwa użytkownika zostaną zaszyfrowane i zapisane jako „plik cookie” na nośniku danych użytkownika. Zalecamy korzystanie z tej funkcji tylko wtedy, gdy jesteś jedynym użytkownikiem tego komputera, tabletu lub smartfonu. Ogólnie zalecamy: Po dokonaniu zakupu należy zawsze wylogować się.
Więcej informacji o plikach cookie, patrz
Polityka ochrony danych
Gdzie mogę znaleźć mój numer klienta?
Numer klienta znajduje się na fakturze firmy Würth, liście przewozowym lub potwierdzeniu zamówienia (w prawym górnym rogu na pierwszej stronie). Jeśli wymienione dokumenty firmy Würth nie są dostępne, wystarczy skontaktować się z działem obsługi klienta pod numerem 22 510 20 10. Można to zrobić od Pn-Cz w godzinach 8:00 - 16:30 i Pt w godzinach 8:00 - 14:00 (Nie dotyczy dni wolnych od pracy).
Jeśli jeszcze nie jesteś klientem firmy Würth, możesz zarejestrować się tutaj, co zajmie tylko kilka chwil. Po sprawdzeniu i zatwierdzeniu podanych informacji można natychmiast uzyskać dostęp do wszystkich cen i składać zamówienia. Kliknij łącze „Zarejestruj się”, aby rozpocząć korzystanie z serwisu.
Zaloguj się za pomocą numeru telefonu komórkowego
Aby zalogować się za pomocą numeru telefonu komórkowego, wprowadź numer, który został zweryfikowany podczas rejestracji.
Jeżeli numer telefonu komórkowego nie został jeszcze zweryfikowany, użyj loginu w postaci numer partnera, a po zalogowaniu zweryfikuj swój numer telefonu komórkowego w sekcji „Moje konto”.
Jeżeli nie jesteś jeszcze klientem firmy Würth, możesz zarejestrować się online w kilku prostych krokach. Po udanej rejestracji
uzyskasz dostęp do wszystkich cen i możliwość składania zamówień. Kliknij łącze Zarejestruj się.
Gdzie mogę znaleźć mój numer partnera?
Numer partnera otrzymasz wraz z informacją dotyczącą logowania do sklepu internetowego firmy Würth po pomyślnym zakończeniu rejestracji lub po aktywacji przez osobę kontaktową z działu sprzedaży. Zostanie on dołączony do wiadomości przesłanej na podany adres e-mail. Jeśli wymienione informacje nie są dostępne, wystarczy skontaktować się z działem obsługi klienta pod numerem 22 510 20 10.
Twoja nazwa użytkownika
Tutaj możesz przypisać nazwę użytkownika w celu uproszczenia procesu logowania. Nazwa musi być unikatowa. W tym celu możesz wykorzystać np. osobisty adres e-mail.
Jaka jest moja nazwa użytkownika?
Po zalogowaniu się możesz ustawić swoją nazwę użytkownika w obszarze „Moje konto”. Jeśli nie masz jeszcze utworzonej nazwy użytkownika lub nie pamiętasz swojej nazwy użytkownika, użyj numeru klienta i numeru partnera, aby zresetować hasło.
Jakie hasło muszę wprowadzić?
Hasło do sklepu online Würth zostało podane w czasie rejestracji lub pierwszego logowania, albo administrator sklep online w Twojej firmie przypisał Ci oryginalne hasło.
Hasło musi składać się z co najmniej 10 znaków. Im większa długość hasła, tym trudniej je złamać. Zalecamy stosowanie hasła o długości od 16 do 20 znaków. Można stosować wszystkie znaki, takie jak małe i duże litery, liczby i znaki specjalne. Jeżeli korzystasz z liter ze znakami umlaut lub innymi znakami lokalnymi, wprowadzenie ich na klawiaturach ustawionych na inny język może okazać się niewykonalne.
Imiona zwierząt lub bliskich osób, daty urodzin itp. nie są mocnym hasłami. Nie zaleca się również, aby całe hasło stanowiło słowo, które można znaleźć w słowniku. Należy również unikać popularnych lub powtarzających się zdań i klawiaturowych wzorów, takich jak „QWERTY” lub „1234abcd”. Nie można także używać numeru klienta jako swojego hasła.
Klucze z grzechotką to nieodłączna część wyposażenia warsztatów samochodowych czy punktów serwisowych. W sklepie internetowym Würth dostępny jest szeroki wybór kluczy z grzechotką różnego rodzaju. Znajdują się tu m.in.:
klucze oczkowe z grzechotką
klucze płasko-oczkowe z grzechotką
klucze płasko-oczkowe z grzechotką i dźwignią cofania
klucze płasko-oczkowe z grzechotką i obrotową główką
klucze dwustronne oczkowe z grzechotką
klucze z grzechotką do montażu rusztowań
klucze dwustronne oczkowe z grzechotką
Zróżnicowany asortyment stanowi gwarancję tego, że w sklepie internetowym Würth każdy specjalista znajdzie klucze dopasowane do jego potrzeb i wymagań.
Klucze dla profesjonalistów
Klucze Würth stworzone zostały z myślą o osobach, które do wykonywania codziennej pracy potrzebują wytrzymałych, trwałych narzędzi. Bardzo duży wpływ na jakość narzędzi oraz wygodę użytkowania mają materiały wykorzystane podczas procesu produkcji. Klucze z grzechotką, które znajdziesz w sklepie internetowym Würth, wykonane są z najwyższej jakości stali chromowo-wanadowej, charakteryzują się trwałością, a jednocześnie stosunkowo małą masą, co przekłada się na wysoki komfort użytkowania. Wchodzący w skład stopu chrom zwiększa odporność narzędzi na korozję i ścieranie, co w znacznym stopniu wydłuża żywotność narzędzi, nawet w przypadku intensywnego użytkowania w trudnych warunkach. Natomiast domieszka wanadu podwyższa odporność stopu na działanie wysokich temperatur i zapobiega deformacjom, które mogą powstać pod jej wpływem. Klucze dostępne w sklepie internetowym Würth wyposażone są w wytrzymałe, solidne grzechotki przeznaczone do wysokich momentów dokręcania. Przemyślana, ergonomiczna konstrukcji sprawia, że narzędzia doskonale leżą w dłoni. Chromowana powierzchnia umożliwia pewny chwyt i wygodne manipulowanie kluczami.