Klucz uniwersalny 10 w 1

Klucz do szaf rozdzielczych 10 w 1
KLUCZ INSTALACYJNY 10 W 1

Nr art. 071516 30

EAN 4062856000272

Ceny dostępne po zalogowaniu
Klucz uniwersalny 10 w 1

Nr art. 071516 30
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
Z innowacyjnym mechanizmem obrotowym
  • Osiem różnych głowic blokujących

  • 2-drożny mechanizm obrotowy

  • Może być używany w wersji z uchwytem pistoletowym lub połączony razem


Profile


  • Końcówka kwadratowa:5 / 6–7 / 8–9 mm / 2 x 1/4 cala

  • Napęd trójkątny:5–6 / 6–7 / 8–9 mm

  • Gniazdo sześciokątne: 1/4 cala

  • Dwuskrzydłowy: 3-5 mm
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do wszystkich popularnych systemów zamknięć w urządzeniach elektrycznych, systemach gazowych i wodociągowych, klimatyzacji i wentylacji, przemyśle, handlu itd.

Szerokość

38 mm

Długość

130 mm

Wysokość

38 mm