Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Sortowanie
Liczba znalezionych pozycji: 8 o liczbie wersji: 8
Praktyczny klucz z uchwytem typu T do systemów zamków do drzwi z końcówkami 5/6 mm kwadrat, 9 mm trójkąt, 3–5 mm średnicy (podwójna), 7–8 mm kwadrat i 1/4 cala PH2
Praktyczny klucz z uchwytem typu T do systemów zamków do drzwi
Do szaf rozdzielczych wyposażonych w mechanizmy blokujące
Klucz do szaf rozdzielczych 6-w-1 z otworem do zawieszania, uchwytem końcówek 1/4 cala i otwieraczem do butelek
Podwójny mechanizm obracania umożliwiający obsługę czterech różnych zamknięć.
10 profili. 2 klucze krzyżowe. 1 klucz do wszystkich popularnych systemów zamków do drzwi.
Klasyczny klucz do szaf rozdzielczych o jeszcze większej liczbie profili. Zawiera łańcuch, adapter i dwustronną końcówkę PH2/płaską 1,0x7 mm.
Z innowacyjnym mechanizmem obrotowym
Znaleziono więcej pozycji. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, wprowadź bardziej szczegółowe dane.
Prosimy sprawdź poprawność wprowadzanego tekstu lub poszukaj pod innym hasłem.
Do czyszczenia i odtłuszczania podczas konserwacji i naprawy
Elastyczny klej PU i szczeliwo do szerokiej gamy zastosowań
Do szybkiego, łatwego i trwałego łączenia przewodów, wiązek przewodów, węży itp.
Odrdzewiacz o wysokiej jakości
Uniwersalny spray do różnorodnych zastosowań
Jednorazowa rękawica nitrylowa nieprzepuszczająca płynów