Klucz z grzechotką do rusztowań

Przełączalne pokrętło z grzechotką do rusztowań
KLUCZ DO RUSZTOWAŃ 19X22MM

Nr art. 0713851195

EAN 4056807673721

Ceny dostępne po zalogowaniu
Klucz z grzechotką do rusztowań

Nr art. 0713851195
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
Dwustronny, z 2 szerokościami i 32 zębami, czarny fosforanowany

Dwa narzędzia w jednym


Szerokość między płaszczyznami 19 mm i 22 mm



Łatwa obsługa i bardzo wygodne działanie


Obroty w prawo / w lewo można wybrać za pomocą dźwigienki



Bezpieczna praca z np. ochroną pracy na wysokości


Dwa otwory przelotowe ∅ 5 mm (+/-0,5 mm)

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rozmiar klucza

19 x 22 mm

Długość (L1)

310 mm

Średnica zewnętrzna pierścienia (B)

41,7 mm

Długość trzpienia stożkowego (L2)

0 mm

Średnica trzpienia stożkowego (D1)

0 mm

Średnica zewnętrzna (B1)

42,5 mm

Wysokość główki grzechotki (H)

50 mm