Klucz z grzechotką do rusztowań
Klucz z grzechotką do rusztowań
KLUCZ GRZECHOTKOWY DO RUSZTOWAŃ
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49326.jpg)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Dwa narzędzia w jednym
Przełączanie obrotów w prawo/w lewo
Łatwa i wygodna praca
Kołek stożkowy w końcówce grzechotki
Do wyrównywania otworów w rusztowaniach
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Rozmiar klucza | 19 x 22 mm |
Długość (L1) | 310 mm |
Średnica zewnętrzna pierścienia (B) | 41 mm |
Długość trzpienia stożkowego (L2) | 90 mm |
Średnica trzpienia stożkowego (D1) | 16 mm |
Wysokość główki grzechotki (H) | 50 mm |