Klucz z przegubem kulowym do drążka kierowniczego

Klucz z przegubem kulowym do drążka kierowniczego

Nr art. 1952001428

EAN 4056807684901

Ceny dostępne po zalogowaniu
Klucz z przegubem kulowym do drążka kierowniczego

Nr art. 1952001428
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
For safe and damage-free disassembly and assembly of almost all tie rods thanks to self-locking gripper pieces.
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Min. zakres zacisku

42 mm

Maks. zakres zacisku

46 mm

Rozmiar klucza

30 mm

Masa produktu (jednej sztuki)

2100,000 g

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Zestaw kluczy do przegubów kulowych drążka kierowniczego 3 elementy

ZESTAW KL. DO DEM. PRZEGUBU KULOWYCH

Do bezpiecznego demontażu i montażu bez uszkodzeń prawie wszystkich drążków kierowniczych dzięki samoblokującym się chwytakom, nawet w ograniczonych przestrzeniach.