Klucz z wypustkami CV

Klucz z wypustkami sześciokątny
KL.CZOP.CV SW32.6KT-4 CZOP.8 MM L70 MM

Nr art. 1952001035

EAN 4250158180796

Ceny dostępne po zalogowaniu
Klucz z wypustkami CV

Nr art. 1952001035
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
Z 4 wypustkami do bezpiecznego demontażu i montażu śruby dociskowej na uchwycie dyszy.
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania
  • Nr art. 1952 001 034: Silniki MAN i silnik Mercedes-Benz Euro II od serii 400

  • Nr art. 1952 001 035: Pojazdy użytkowe MAN i Mercedes-Benz: OM 401-404, 407, 409 h/ha, 421-424, 441-444/A/LA, 427, 429, 447/h/ha

Mocowanie

32 mm

Rodzaj napędu

Sześciokąt zewnętrzny

Szerokość czopu

8,0 mm

Długość

70 mm

Masa produktu (jednej sztuki)

300,000 g