Kołek cylindryczny, niehartowany ISO 2338 M6 stal nierdzewna A4, zwykła
ISO 2338 stal nierdzewna m6 A4, zwykła
KOŁEK-CYL-NIEHART.-ISO2338-A4-M6-4X12
Nr art. 50944412
EAN 4057709600242
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Średnica znamionowa (d1) | 4 mm |
Długość (l1) | 12 mm |
Wysokość końca płaskiego (c) | 0,63 mm |
Normy | ISO 2338 |
Materiał | Stal szlachetna A4 |
Powłoka | Bez osłony |
Konstrukcja | Niehartowane |
Klasa tolerancji | m6 |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |