Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Sortowanie
ISO 2338 stal nierdzewna A1 (m6)
ISO 8734 stal zwykła, klasa tolerancji m6
ISO 8735 stal zwykła, m6
Forma D, stal 600 N/mm2, zahartowana do 60 ± 2 HRC
DIN 7979, forma C, niehartowany
DIN 7, stal zwykła (9 SMnPb 28 k lub St 50 K), niehartowana, klasa tolerancji h8.
DIN 7, stal nierdzewna A4, niepowlekana
DIN 7, stal nierdzewna A1, zwykła