Kołek do izolacji W-ID SLIM
Kołek do izolacji W-ID SLIM
ŁĄCZNIK-(W-ID SLIM)-ZD-A2-8X62-D15
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Specjalna geometria gwintu sprawia, że niezwykle łatwo jest wkręcić go w izolację
- W celu zapewnienia optymalnej obróbki element montażowy musi mieć otwór przelotowy o średnicy min. 8 mm i maks. 12 mm
- Dzięki końcówce wiertła kotwa bez wysiłku przenika przez tynk i warstwę uszczelniającą
- Podczas montażu nie są wymagane żadne zmiany narzędzi
- Nie ma potrzeby wiercenia wstępnego w murze ani w ETICS
- Bez penetracji muru, zatem nie powstają mostki termiczne
- Kotwa jest używana w montażu przelotowym
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/24177406.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/36549406.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/26119434.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/26119436.jpg)
Materiały dodatkowe(X)
Do montażu listew uszczelniających, ściennych paneli łączących, listew przypodłogowych, listew szpachlowych, listew sztukatorskich, profili sztukatorskich, listew mocujących, metalowych osłon ściennych, osłon gzymsów, osłon wentylacyjnych, obrzeży żwirowych, skrzynek pocztowych, opraw oświetleniowych, numerów domów, znaków reklamowych, tablic firmowych, szyldów i moskitier.
Nadaje się do użytku na zewnątrz i w wilgotnych pomieszczeniach - śruba i podkładka są wykonane ze stali nierdzewnej A2
![]() | |
Długość kotwy (l) | 62,7 mm |
Średnica łba (ds) | 15 mm |
Kolor | Stal nierdzewna barwiona |
Średnica otworu w elemencie konstrukcyjnym (d Bau) | 8 mm |
Głębokość osadzenia (h s) | 57 mm |
Materiał | Znal |
Materiał wkręta | Stal szlachetna A2 |
Średnica wałka | 6,23 mm |
Długość gwintu (gwint kołka) | 46,9 mm |
Dane techniczne | ||
Zalecany odstęp osi | a ≥ [mm] | 150 |
Zalecany odstęp od krawędzi | ar [mm] | 75 |
Głębokość wprowadzenia | hs [mm] | 58 |
Minimalna grubość izolacji | d ≥ [mm] | 60 |
Średnica otworu w podzespole | dbau [mm] | 8 - 12 |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!