Kołek do mocowania przez ramę z tworzywa sztucznego W-UR 10, stal nierdzewna A4
K. do o. z t. szt. W-UR 10, s. n. A4
KOŁEK N.-KST-A4-AW40-90-10X160
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Kotwienie z wykorzystaniem tarcia między tuleją kotwy a materiałem zewnętrznym
- Tuleja kotwy wykonana z wysokiej jakości poliamidu
- Montaż na wcisk
- Natychmiastowa gotowość do przenoszenia obciążeń bez czekania
- Niski moment wkręcania wkrętu do kołka — niewielkie rozszerzanie tulei, praktycznie bez ruchu tulei kotwy
- Bardzo mocna blokada przeciwobrotowa
- Możliwość przenoszenia dużych obciążeń; rozszerzanie w czterech kierunkach
- Lepsze przenoszenie obciążeń: Równy, ciągły rozkład obciążeń na całym obszarze rozszerzania
- Kotwa do ościeżnic uniwersalna (beton, mur z cegły pełnej i dziurawki, gazobeton)
- Ogranicznik wbijania zapobiega zbyt szybkiemu rozszerzaniu kotwy podczas montażu
- Fabrycznie przygotowana tuleja kotwy i śruba specjalna → łatwiejszy montaż
- Lepsze przenoszenie obciążeń w pełnych i pustych materiałach budowlanych
- Cegły dziurawki i puste bloki nawiercać wiertarką (bez używania mechanizmu udarowego)
- Przy kotwieniu w cegle pełnej i cegle sylikatowej pełnej zalecamy przeprowadzenie testów na wyrywanie ze względu na różnice parametrów cegieł.
- Z otworu musi zostać usunięty pył pozostały po wierceniu
W-UR 10 (stal ocynkowana, stal nierdzewna): Europejska Aprobata Techniczna ETA-08/0190
Tuleja kotwy wykonana z wysokiej jakości poliamidu
Obciążenie poprzeczne: F30, F60, F90, F120 (cegła dziurawka z otworami pionowymi, cegła sylikatowa dziurawka, cegła pełna, gazobeton)
Ognioodporność W-UR 10: Beton: Obciążenia rozciągające i poprzeczne, R30, R60, R90, R120 (zgodnie z Raportem Technicznym TR 020)
Obciążenia rozciągające w murze: F30 (cegła sylikatowa pełna, cegła pełna, cegła sylikatowa dziurawka)
Materiały dodatkowe(X)
- Kotwa posiada Europejską Aprobatę Techniczną stwierdzającą jej przydatność do wielopunktowego mocowania systemów nienośnych (np. elewacje, sufity podwieszane itp.)
- W-UR, W-UR F można kotwić w następujących materiałach zewnętrznych: Beton standardowy, mury (cegła pełna, cegła sylikatowa pełna, cegła dziurawka z otworami pionowymi, cegła sylikatowa dziurawka, pustaki z lekkiego betonu, pełne cegły i bloki z lekkiego betonu, cegły betonowe), gazobeton
- Zakres temperatur montażu:Temperatura materiału zewnętrznego: ≥ -20°C
- Temperatura tulei kotwy: ≥ 0°C
- Śruby ze stali nierdzewnej mogą być używane na zewnątrz, w otoczeniu przemysłowym i na obszarach przybrzeżnych
- Do mocowania elewacji, konstrukcji pomocniczych sufitu i dachu (z drewna lub stali), belek drewnianych, łat drewnianych, wsporników metalowych, szyn metalowych, sufitów podwieszanych, korytek kablowych, wsporników kątowych, profili, szafek naściennych, półek itp.
Średnica kotwy | 10 mm |
Długość kotwy (l) | 160 mm |
Maks. wysokość mocowania (t fix) | 90 mm |
Średnica znamionowa wiertła (d 0) | 10 mm |
Otwór przelotowy w elemencie przeznaczonym do połączenia (d f) | 10,5 mm |
Materiał wkręta | Stal szlachetna A4 |
Końcówka wewnętrzna | AW40 |
Powierzchnia śruby | Bez pokrycia |
Typ łba | Łeb stożkowy płaski 90 stopni |
Głębokość wierconego otworu (h 1) | 80 mm |
Dopuszczenie | ETA-08/0190 |