Kołek do płyt gipsowo-kartonowych W-GS typ ZD

Kołek do płyt gipsowo-kartonowych W-GS
ŁĄCZNIK / KOŁEK DO PŁYT GIPSOWYCH W-GS/Z

Nr art. 0903252

EAN 4011231846295

Ceny dostępne po zalogowaniu
Kołek do płyt gipsowo-kartonowych W-GS typ ZD

Nr art. 0903252

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 200 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Szybki i łatwy montaż w płytach gipsowo-kartonowych/gipsowo-włóknowych bez wcześniejszego nawiercania i stosowania dodatkowych narzędzi do osadzania kotew.
  • Wysokiej jakości odlew cynkowy

  • Mocowanie z wymuszoną blokadą

  • Szybki montaż, nie jest potrzebne narzędzie do osadzania kotew ani wstępne nawiercanie; wystarczy wkrętarka akumulatorowa i odpowiedni bit pasujący do danego wkręta.

  • Mała przestrzeń wymagana za płytą (tylko 15 mm)

  • Element można zamocować za pomocą wkrętów do drewna lub płyt wiórowych.

  • Kołek do płyt gipsowych i wkręt można wkręcić tym samym grotem

  • Do montażu zalecamy stosowanie wkrętu do kołka ASSY-D
Uwaga
  • Do mocowania elementu zalecamy stosowanie wkrętu ASSY®-D o średnicy 4,5 mm lub wkrętu do drewna/płyty wiórowej bez ostrza samowiercącego, przeciwgwintu lub gwintu pierścieniowego.

  • Do stosowania w wilgotnych miejscach w połączeniu ze śrubą ze stali nierdzewnej

  • Typ Z/L zalecany do stosowania w podwójnych płytach g-k
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania
  • Do mocowania elementów oświetleniowych w płytach kartonowo-gipsowych, gipsowo-włóknowych i o lekkiej konstrukcji, idealnie sprawdza się w połączeniu z wkrętami do kołków nylonowych ASSY®-D o średnicy 4,5 mm.

  • Może być stosowany z każdym grotem do końcówki 1/4 cala

Długość kotwy (l)

33 mm

Materiał

Znal

Wymagana średnica wkrętu

4,5 mm

Średnica otworu w elemencie konstrukcyjnym (d Bau)

6,5 mm

Minimalna grubość komponentu (d)

9,5 mm

Maks. wysokość mocowania (d a) - warunek

Zależnie od długości śrub

Min. odporność temperaturowa

-40 °C

Maks. odporność temperaturowa

80 °C

Odstęp od krawędzi (a r)

50 mm

Odległość pomiędzy osiami (a)

100 mm