Kołek do płyt gipsowo-kartonowych W-GS typu K
Kotwa do płyt gipsowo-kartonowych W-GS
ŁĄCZNIK-DO-PŁYT-GK-(W-GS/K)-PLA-14,5X33
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Tworzywo sztuczne o wysokiej jakości
- Mocowanie poprzez blokowanie kształtowe
- Szybki montaż, nie jest potrzebne narzędzie do osadzania kotew ani wstępne nawiercanie; wystarczy wkrętarka akumulatorowa i odpowiedni bit, pasujący do danego wkrętu
- Opatentowany napęd umożliwia wkręcenie kotwy grotem PZ, AW lub TX, ponieważ łeb sześciokątny przenosi obciążenie
- Opatentowana blokada przeciwobrotowa jest uruchamiana poprzez wkręcanie wkręta. Gdy wkręt jest wykręcany, to kotwa do płyt gipsowo-kartonowych nie obraca się w przeciwnym kierunku, tylko pozostaje w podstawie kotwienia
- Minimalna wymagana przestrzeń za panelem (tylko 15 mm)
- Element można zamocować za pomocą wkrętów do drewna lub wkrętów do płyt wiórowych.
- Kotwę do płyt gipsowo-kartonowych i wkręt można wkręcić tym samym grotem
- Nowatorska końcówka centrująca ułatwia ustawianie i nawiercanie w płycie
- Do montażu zaleca się użycie wkrętu do kołka ASSY®-D
- Do mocowania elementu zalecamy stosowanie wkrętów do kołka ASSY®-D ∅4,5 mm lub wkrętów do drewna / płyty wiórowej bez końcówki samowiercącej, przeciwgwintu lub gwintu pierścieniowego
- Do stosowania w wilgotnych miejscach w połączeniu ze śrubą ze stali nierdzewnej
- Typ K wykonany z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym nadaje się do standardowych paneli gipsowych
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/14534370.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/14534371.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/65790998.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1417951.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1417952.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1417953.jpg)
Materiały dodatkowe(X)
- Do mocowania elementów oświetleniowych w płytach gipsowo-kartonowych, idealnie sprawdza się w połączeniu z wkrętami do kołków ASSY®-D o średnicy 4,5 mm
- Może być stosowany z każdym grotem do końcówki 1/4 cala
Długość kotwy (l) (l) | 33 mm |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Wymagana średnica wkrętu | 4,5 - 5 mm |
Średnica otworu w elemencie konstrukcyjnym (d Bau) | 6,5 mm |
Minimalna grubość komponentu (d) | 9,5 mm |
Maks. wysokość mocowania (d a) - warunek (da) | Zależnie od długości śrub |
Min. odporność temperaturowa | -40 °C |
Maks. odporność temperaturowa | 80 °C |
Odstęp od krawędzi (a r) | 50 mm |
Odległość pomiędzy osiami (a) | 100 mm |
Średnica kotwy [mm] | Typ K | ||
Dane techniczne | |||
Zalecane obciążenie rozciągające | Płyta gipsowo-kartonowa d ≥ = 12,5 mm | Frec.[kN] | 0,1 |
Płyta gipsowo-kartonowa d ≥ = 25 mm | 0,1 | ||
Płyta gipsowo-pilśniowa | - | ||
Zalecane obciążenie poprzeczne | Płyta gipsowo-kartonowa d ≥ = 12,5 mm | Frec.[kN] | 0,12 |
Płyta gipsowo-kartonowa d ≥ = 25 mm | 0,12 | ||
Płyta gipsowo-kartonowa | - |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!