Kołek systemowy do złącza mimośrodowego 15

Kołek systemowy do złącza mimośrodowego 15
TRZPIEŃ ŁĄCZNIKA T-15-ST-(ZN)-(THR-M6X6)

Nr art. 0683242011

EAN 4024835174039

Ceny dostępne po zalogowaniu
Kołek systemowy do złącza mimośrodowego 15

Nr art. 0683242011

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 50 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Bolt with M6 thread for expanding socket
  • Gwint Euro: 5 x 12 mm

  • Średnica nawierconego otworu: 8 mm

  • Rodzaj łba: Płaski

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Głębokość wierconego otworu

13 mm

Otwór na śrubę

8 mm

Średnica wierconego otworu

8 mm

Rodzaj gwintu

M

Rodzaj gwintu x średnica znamionowa

M6

Średnica znamionowa

6 mm

Długość gwintu

6 mm

Wymiary wiercenia

25 mm

Rodzaj napędu

Rowek

Materiał

Stal

Powłoka

Ocynkowany

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Tuleja rozporowa

TULEJA ROZPREZNA OTW.8MM MOS.M6X9

Do łączników mimośrodowych
x 100 szt.