Kołek uniwersalny z tworzywa sztucznego SHARK® Pro

Kołek uniwersalny z tworzywa sztucznego Shark Pro
KOŁEK UNIWERSALNY SHARK PRO 5X28

Nr art. 590620528

EAN 4065746601863

Ceny dostępne po zalogowaniu
Kołek uniwersalny z tworzywa sztucznego SHARK® Pro

Nr art. 590620528
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
Najbardziej uniwersalny kołek nylonowy Świetne wiązanie w zagłębieniach i rozprężanie w materiałach pełnych

Zapewnia dobre zaklinowanie w materiałach z otworami i rozpieranie w pełnych materiałach


  • Zabezpieczenie przed obrotem lub blokada obrotów zapobiega obracaniu się w wywierconym otworze

  • Opatentowana głowica kołka powoduje tworzenie się węzłów na trzonie kotwy podczas wkręcania śruby


Szybka i łatwa instalacja


Niski moment wkręcający i wysoki moment mocujący



Nadaje się do montażu zawleczkowego i przelotowego


  • Składany kołnierz kołka

  • Ogranicznik wbijania zapobiega przedwczesnemu rozprężaniu się podczas montażu


Odporność na gnicie, warunki atmosferyczne i starzenie


Wykonany z poliamidu o wysokiej jakości (nylonu)



Nie zawiera halogenu ani silikonu



Stabilność termiczna od -40°C do +100°C

Uwaga

Do montażu zalecamy stosowanie wkrętu do kołka ASSY-D

Obszar zastosowania
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Uniwersalny kołek nylonowy


W betonie, cegle pełnej, pełnej cegle sylikatowej, cegle dziurawce z otworami pionowym, cegle sylikatowej dziurawce, gazobetonie, płytach kartonowo-gipsowych, gipsowo-włóknistych



Do mocowania następujących elementów


Szafy, karnisze, półki ścienne, lekkie szafki ścienne, ramy obrazów, lustra, lampy, kanały kablowe, zaciski kablowe, wyłączniki elektryczne, umywalki, wieszaki na ręczniki, szyldy, czujniki ruchu itp.



Do mocowania elementów konstrukcyjnych w połączeniu ze śrubą do drewna lub płyt wiórowych (bez końcówki samowiercącej, przeciwgwintu lub gwintu pierścieniowego) (np. ASSY-D)


Do stosowania na zewnątrz lub w wilgotnych pomieszczeniach w połączeniu z wkrętem ze stali nierdzewnej

Średnica kotwy

5 mm

Materiał

Poliamid - PA

Kolor

Antracytowy

Długość kotwy (l)

28 mm

Średnica znamionowa wiertła (d 0)

5 mm

Głębokość wierconego otworu (t)

40 mm

Odstęp od krawędzi (a r)

30 mm

Głębokość osadzenia (h s)

27 mm

Min./maks. wymagana średnica śruby

3-4 mm

Wymagana długość śruby (l s)

Grubość elementu montażowego (+ grubość tynku/materiału izolacyjnego) + długość kołków + średnica śrub

Min./maks. temperatura pracy

-40 do 100 °C

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Gruszka do przedmuchiwania do czyszczenia wywierconych otworów o mniejszej średnicy

POMPKA DO WYDMUCHIWANIA PYŁU-MAŁA

Do czyszczenia otworów o małej średnicy