Kołek uniwersalny z tworzywa sztucznego SHARK® Pro
Kołek uniwersalny z tworzywa sztucznego Shark Pro
KOŁEK UNIWERSALNY SHARK PRO 6X35
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zapewnia dobre zaklinowanie w materiałach z otworami i rozpieranie w pełnych materiałach
- Zabezpieczenie przed obrotem lub blokada obrotów zapobiega obracaniu się w wywierconym otworze
- Opatentowana głowica kołka powoduje tworzenie się węzłów na trzonie kotwy podczas wkręcania śruby
Szybka i łatwa instalacja
Niski moment wkręcający i wysoki moment mocujący
Nadaje się do montażu zawleczkowego i przelotowego
- Składany kołnierz kołka
- Ogranicznik wbijania zapobiega przedwczesnemu rozprężaniu się podczas montażu
Odporność na gnicie, warunki atmosferyczne i starzenie
Wykonany z poliamidu o wysokiej jakości (nylonu)
Nie zawiera halogenu ani silikonu
Stabilność termiczna od -40°C do +100°C
Do montażu zalecamy stosowanie wkrętu do kołka ASSY-D
Materiały dodatkowe(X)
Uniwersalny kołek nylonowy
W betonie, cegle pełnej, pełnej cegle sylikatowej, cegle dziurawce z otworami pionowym, cegle sylikatowej dziurawce, gazobetonie, płytach kartonowo-gipsowych, gipsowo-włóknistych
Do mocowania następujących elementów
Szafy, karnisze, półki ścienne, lekkie szafki ścienne, ramy obrazów, lustra, lampy, kanały kablowe, zaciski kablowe, wyłączniki elektryczne, umywalki, wieszaki na ręczniki, szyldy, czujniki ruchu itp.
Do mocowania elementów konstrukcyjnych w połączeniu ze śrubą do drewna lub płyt wiórowych (bez końcówki samowiercącej, przeciwgwintu lub gwintu pierścieniowego) (np. ASSY-D)
Do stosowania na zewnątrz lub w wilgotnych pomieszczeniach w połączeniu z wkrętem ze stali nierdzewnej
Średnica kotwy | 6 mm |
Materiał | Poliamid - PA |
Kolor | Antracytowy |
Długość kotwy (l) | 35 mm |
Średnica znamionowa wiertła (d 0) | 6 mm |
Głębokość wierconego otworu (t) | 45 mm |
Odstęp od krawędzi (a r) | 80 mm |
Głębokość osadzenia (h s) | 34 mm |
Min./maks. wymagana średnica śruby | 4-5 mm |
Wymagana długość śruby (l s) | Grubość elementu montażowego (+ grubość tynku/materiału izolacyjnego) + długość kołków + średnica śrub |
Min./maks. temperatura pracy | -40 do 100 °C |
PLASTIV MULTI-PURP. DOWEL SHARK® PRO SET