Kołek wbijany — szybki montaż W-NA/A4 z gwintem M6
Kotwa wbijana W-NA/A4
KOTWA-(W-NA/A4)-(A4)-5-M6X49
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36702.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/37850891.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/574255612.jpg)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Szybki i prosty montaż
- Wymaga mniej wiercenia dzięki mniejszej głębokości kotwienia wynoszącej 25 mm
- Łatwe osadzanie: Wystarczy wbić element — nie wymaga dokręcania określonym momentem
- Nie wymaga specjalnych wierteł ani narzędzi do osadzania
Montaż przelotowy
Możliwość uzyskania bardzo małego odstępu krawędziowego i osiowego
Kontrolowane rozszerzanie kotwy odpowiednio do momentu obrotowego — rozpieranie pod obciążeniem
- Mocowanie wielopunktowe systemów nienośnych w betonie: Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0339
- Ognioodporność: R30, R60, R90, R120 (materiał podłoża: beton o klasie od C20/25 do C50/60): Raport techniczny TR 020 „Ocena mocowań w betonie pod kątem ognioodporności” (w ramach ETA-11/0339)
- Ognioodporność przetestowana zgodnie z tunelową krzywą nagrzewania ZTV w strefie rozciągania w betonie spękanym
Kotwa wbijana przez ramę to łatwy i szybki sposób montażu — wystarczy ją wbić do nawierconego otworu przez mocowany element.
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/1936877.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/3659994.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/3659995.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1334613.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1278192.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1278195.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1334614.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1334615.jpg)
- Mocowanie wielopunktowe systemów nienośnych w betonie: Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0339
- Ognioodporność: R30, R60, R90, R120 (materiał podłoża: beton o klasie od C20/25 do C50/60): Raport techniczny TR 020 „Ocena mocowań w betonie pod kątem ognioodporności” (w ramach ETA-11/0339)
- Ognioodporność przetestowana zgodnie z tunelową krzywą nagrzewania ZTV w strefie rozciągania w betonie spękanym
Materiały dodatkowe(X)
Mocowanie wielopunktowe systemów nienośnych z aprobatą
Do użytku w betonie spękanym (strefa rozciągania) i betonie niespękanym (strefa ściskania)
Np. lekkie okładziny sufitowe i sufity podwieszane, rury, kanały kablowe, profile metalowe, listwy z otworami, wieszaki drutowe, wieszaki z regulacją, listwy i łaty drewniane, belki drewniane itp.
Do użytku w zbrojonym lub niezbrojonym standardowym betonie o klasie wytrzymałości co najmniej C12/15 i co najwyżej C50/60 zgodnie z normą EN 206-1:2000-12
Można używać na zewnątrz pomieszczeń (w tym w otoczeniu przemysłowym i obszarach przybrzeżnych) lub w wilgotnych pomieszczeniach.
Średnica kotwy | 6 mm |
Długość kotwy (l) | 49 mm |
Min./maks. wysokość mocowania (t fix) | 5-10 mm |
Średnica znamionowa wiertła (d 0) | 6 mm |
Efektywna głębokość kotwienia (h ef) | 30 mm |
Efektywna głębokość kotwienia (h ef, red) | 25 mm |
Głębokość wierconego otworu (h 0) | 40 mm |
Redukcja głębokości wierconego otworu (h 0, red) | 35 mm |
Minimalna grubość komponentu (h min) | 80 mm |
Otwór przelotowy w elemencie przeznaczonym do połączenia (d f) | 7 mm |
Materiał | Stal szlachetna A4 |
Powłoka | Bez osłony |
Dane techniczne | ||
Średnica kotwy (mm) | 6 (hef [mm] = 30) | |
Mocowanie wielopunktowe systemów nienośnych w betonie (dla wszystkich kierunków obciążenia) dla c ≥100 mm i s ≥200 mm | Fperm. [kN] ≥C12/15 | 1,93) |
Fperm. [kN] ≥C20/25 i ≤C50/601) | 2,83) | |
Mocowanie wielopunktowe systemów nienośnych w betonie (dla wszystkich kierunków obciążenia) dla c ≥50 mm i s ≥100 mm | Fperm. [kN] ≥C12/15 | 1,0 |
Fperm. [kN] ≥C20/25 i ≤C50/601) | 1,2 | |
Obciążenie stałe pod wpływem ognia (Raport techniczny TR 020) Rozstaw osi i krawędzi, patrz Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0039 | R30; Fperm [kN]2) | 0,9 |
R60; Fperm [kN]2) | 0,9 | |
R90; Fperm [kN]2) | 0,9 | |
R120; Fperm [kN]2) | 0,7 | |
1) Częściowe współczynniki bezpieczeństwa oporu regulowane w aprobacie i częściowy współczynnik bezpieczeństwa efektów γF = 1,4 zostały uwzględnione. W przypadku kombinacji obciążeń rozciągających i poprzecznych, wpływu krawędzi i grupy kotew należy przestrzegać wytycznych zawartych w Europejskiej Aprobacie Technicznej (ETAG) załącznik C. 2) Częściowe współczynniki bezpieczeństwa zalecane w aprobacie dla nośności przy obciążeniu pożarowym γM,fi = 1,0 i częściowy współczynnik bezpieczeństwa efektów γF = 1,0 są uwzględniane. 3) Liczba punktów mocowania ≥3 i co najmniej 1 kotwa na punkt mocowania daje obciążenie na punkt mocowania Fperm ≤ 1,4 kN lub liczba punktów mocowania ≥4 i co najmniej 1 kołek na punkt mocowania powoduje obciążenie na punkt mocowania Fperm ≤2,1 kN. Dopuszczalne obciążenia mogą być zwiększone, jeśli pomiar wykaże, że wymagania dotyczące wytrzymałości i sztywności mocowanego elementu mieszczą się w stanach granicznych użytkowalności i nośności, nawet po uszkodzeniu kotwy. |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!