Kółko o zwiększonej wytrzymałości z zamocowanym na stałe uchwytem

Kółko do dużych obciążeń stałe D 200
KÓŁKO-TRANSPORTOWE-STAŁE-T-D200-1000KG

Nr art. 0683567625

EAN 4045727123546

Ceny dostępne po zalogowaniu
Kółko o zwiększonej wytrzymałości z zamocowanym na stałe uchwytem

Nr art. 0683567625
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
Opony poliuretanowe, rdzeń odlewany
  • Piasta z łożyskiem kulkowym

  • Twardość: 95±3 Shore A

  • Wysoka nośność

  • Wytrzymałość na temperaturę od -20°C do +80°C

  • Dobre właściwości ślizgowe i elastyczność

  • Dobra odporność na zużycie, długa żywotność

  • Bardzo mocna obudowa

  • Galwanizowana kuta stal

  • Widełki wykonane z galwanizowanej blachy

  • Z osiowym łożyskiem kulkowym i łożyskiem stożkowym

  • Pierścień osłony przeciwpyłowej

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Odpowiednie do środowisk wystawionych na działanie warunków pogodowych, alkoholi i glikoli. Niezalecane do środowisk ze słabymi kwasami organicznymi i mineralnymi oraz podstawowymi zasadami. Kółko jest stosowane, jeśli potrzebna jest duża nośność: Systemy podnoszące o podwyższonej wytrzymałości, podnoszone platformy, układy jezdne i transportowe, platformy mobilne itp.

Średnica rolki (D)

200 mm

Szerokość rolki (L)

50 mm

Obciążalność

1000 kg

Wysokość (H)

250 mm

Długość (A)

140 mm

Szerokość (B)

110 mm

Rozstaw otworów (a)

105 mm

Rozstaw otworów 2 (b)

80 mm

Średnica otworu podłużnego (c)

11 mm

Temperatura aplikacji min.

-20 °C

Temperatura aplikacji maks.

80 °C