Kolorowa opaska do przewodów z języczkiem z tworzywa sztucznego
Kolorowa opaska do przewodów z językiem z tw. szt.
OPASKI DO PRZEWODÓW RED 3,5X200MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Bezpiecznie powiązane kable
Opaska z zębami wewnętrznymi
Bez konieczności użycia dodatkowych narzędzi montażowych
Można naprawiać ręką
Materiały dodatkowe(X)
Instalacje elektryczne, montaż radia samochodowego i telefonu, oznaczanie wiązek kablowych za pomocą kolorów
Materiał | Poliamid - PA 6.6 |
Kolor | Czerwony |
Szerokość | 3,5 mm |
Długość | 200 mm |
Min./maks. średnica wiązki | 3-55 mm |
Odporność temperaturowa min./maks. | -15 do 85 °C |
Nie zawiera silikonu | Tak |
Nie zawiera halogenu | Tak |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!