Kompletny uchwyt tablicy rejestracyjnej Classic bez nadruku

Uchw tabl rej, Classic, kpl bez nadr
PODKŁADKA POD TAB. REJEST.CLASSIC -520MM

Nr art. 08261

EAN 4038898208617

Ceny dostępne po zalogowaniu
Kompletny uchwyt tablicy rejestracyjnej Classic bez nadruku

Nr art. 08261
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
Easy to open by hand
  • Najlepiej sprzedający się w Niemczech uchwyt tablicy rejestracyjnej

  • Często wystarczy tylko wymiana paska (niski koszt). Paski dostępne oddzielnie

  • Łatwe zastosowanie

  • Solidna konstrukcja zapewnia doskonałą stabilność i trwałość

  • Płyta bazowa dostępna w dwóch długościach: 520 mm, 460 mm. Należy określić przy składaniu zamówienia
Uwaga

Paski są zgodne i pasują do wszystkich płyt podstawy Classic i Circo.

Zgodność z wymaganiami dyrektyw UE (EWG 74/483)

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Pasek można otworzyć ręcznie, naciskając z przodu kciukiem po lewej lub prawej stronie, a następnie przesuwając pasek w dół

Konstrukcja

Komplet, podstawa i listwa

Przeznaczone do tablicy rejestracyjnej o rozmiarze

520 x 110 mm

Wysokość

124 mm

Szerokość

525 mm

Materiał

Tworzywo sztuczne

Kolor

Czarny

Zawiera Kompletny uchwyt tablicy rejestracyjnej Classic bez nadruku:
Płyta podstawy Classic
1 x
Płyta podstawy Classic

NPH-BASEPLATE-CLASSIC-520MM

Opis:
Przeznaczone do tablicy rejestracyjnej o rozmiarze: 520 x 110 mm
Do mocowania tablicy rejestracyjnej
Ilość: 1 x
Pasek bez nadruku do uchwytu tablicy rejestracyjnej Classic
1 x
Pasek bez nadruku do uchwytu tablicy rejestracyjnej Classic

NPH-STRIP-CLASSIC-NEUTRAL

Opis:
Czarny
Solidna konstrukcja i łatwa obsługa
Ilość: 1 x
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
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Amortyzator do uchwytów tablic rejestracyjnych

DAMP-F.NPH-RED

Gumowy amortyzator do modernizacji wszystkich popularnych uchwytów tablicy rejestracyjnych pozwalający zapobiec grzechotaniu
x 300 szt.
Szybko mocująca śruba NPH

SCR-F.NPH-ZDVS-4,8X13MM

Idealna oszczędność czasu podczas mocowania śrubą uchwytów tablicy rejestracyjnej
Szybko mocująca śruba NPH

SCR-F.NPH-ZDVS-4,8X16MM

Idealna oszczędność czasu podczas mocowania śrubą uchwytów tablicy rejestracyjnej
Szybko mocująca śruba NPH

AY-QF-WKRĘT-(ZDVS)-4,8X25MM

Idealna oszczędność czasu podczas mocowania śrubą uchwytów tablicy rejestracyjnej