Końców wtyk, wygod połącz z zabezp przed zagięciem

Końców wtyk, wygod połącz z zabezp przed zagięciem
ZŁĄCZE MOC.-PN-KINKPROT-R1/4IN-8X12MM

Nr art. 0699356080
EAN 4056807907505

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Prevents the hose from kinking at the connectors and thereby increases its service life.
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Przyłącze sprężonego powietrza (A)

GZ R 1/4 cala

Średnica gwintu przyłącza

8 mm

Przeznaczone do węża o średnicy wewnętrznej

8 mm

Przeznaczone do węża o średnicy zewnętrznej

12 mm

Rozmiar klucza (SW)

19 mm

Długość (L)

120 mm

Przepływ

2100 l/min

Materiał

Stal