Końcówka gwintownika Combi, HSS
Końcówka gwintownika Combi HSS niebieska
GWINTOWNIK COMBI ZEBRA HSS M6
ZEBRA

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Do użytku z wiertarkami obracającymi się w prawo/w lewo, takimi jak:
- Wiertarki stacjonarne
- Wiertarki ręczne
- Wiertarki akumulatorowe
- Do otworów przelotowych w stali, metalach nieżelaznych i tworzywie sztucznym do 1 x d (M6 = 6 mm — grubość materiału) i o wytrzymałości na rozciąganie do 600 N/mm2
- Warsztaty naprawcze, konstrukcje prefabrykowane, montaż, budowa systemów wentylacji, konstrukcje metalowe, naprawa pojazdów użytkowych
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa | M6 |
Rodzaj gwintu | M |
Skok gwintu | 1 mm |
Zalecana prędkość obrotowa dla stali | 800 obr/min |
Zalecana prędkość obrotowa dla tworzyw sztucznych/metali nieżelaznych | 950 obr/min |
Materiały dodatkowe (0)
Certyfikaty/ Dokumenty (0)
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!