Końcówka kablowa zaciskana oczkowa
Końcówka kablowa zaciskana izolowana oczkowa
ZŁĄCZE KON-RG-46237-CU-(J2N)-M5-2,5QMM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wydłużona tuleja izolacyjna
Bezproblemowe mocowanie na zharmonizowanych przewodach z mocniejszą izolacją rdzenia kabla.
Łatwe wprowadzanie
Wygodne, szybkie i bezpieczne wprowadzanie przewodu
Wysokiej jakości poliamid
Do użytku także w warunkach zmiennego obciążenia i wahań temperatury.
Instalator musi sprawdzić podłączany przewód (w razie potrzeby spróbować go wyciągnąć).
- UL (0,5–6,0 mm2)
- Kształt pierścienia zgodnie z DIN 46237
Materiały dodatkowe(X)
Do drobnych i bardzo drobnych plecionych przewodów miedzianych
Min./maks. przekrój drutu | 1,5-2,5 mm² |
Kolor | Niebieski |
Otwór kołnierza | M5 |
Długość | 25 mm |
Maks. napięcie znamionowe | 600 V |
Temperatura aplikacji maks. | 105 °C |
Materiał | Miedź |
Powłoka | Cynowana |
Materiał izolacji | Nylon |
Nie zawiera halogenu | Tak |
Nie zawiera silikonu | Tak |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!