Końcówka klucza nasadowego do zacisków hamulcowych Do MAN TGM/Atego 9 t

Końc. klucza nasad. do zac. hamulc., 6-kątna, E20
NASADKA DO ZACISKÓW HAMULC.DO MAN E20

Nr art. 1952001287

EAN 4250158153141

Ceny dostępne po zalogowaniu
Końcówka klucza nasadowego do zacisków hamulcowych Do MAN TGM/Atego 9 t

Nr art. 1952001287
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
Do demontażu i montażu śrub zacisku hamulca bez konieczności wymontowywania dźwigni drążka kierowniczego.
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Mocowanie

30 mm

Rodzaj napędu

Sześciokąt zewnętrzny

Rozmiar nasadki

E20

Długość

40 mm

Rodzaj napędu

Łeb TX

Masa produktu (jednej sztuki)

180,000 g

Pasuje do pojazdów produkcji

MAN