Końcówka tulejkowa bez elementu z tworzywa sztucznego

Końcówka tulejkowa
ZŁĄCZE KON-DIN46228-CU-(JN2)-1,5X7,0

Nr art. 0557175928
EAN 4011231461467

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

DIN 46228, część 1
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Przekrój drutu

1.5 mm²

Długość (L)

7 mm

Średnica wewnętrzna tulei

1,7 mm

Grubość ścianki tulei

0,15 mm

Materiał

Miedź

Powłoka

Cynowana

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Zaciskarka kompaktowa z ładowaniem równoległym

SZCZYPCE DO KONEK-(0,14-16QMM)-(16/4S)

Do izolowanych i nieizolowanych tulejek końcowych żyły
x 1 szt.
Zaciskarka kompaktowa z ładowaniem równoległym

SZCZYPCE DO KONEKT.(0,14-16QMM)-(16/6S)

Do izolowanych i nieizolowanych tulejek końcowych żyły
x 1 szt.
Szczypce zaciskowe do końcówek przewodów z bocznym wprowadzaniem tulejki złącza konwektorowego

SZCZYPCE ZACISKOWE (0,08-16MM2) (16/4S)

Do izolowanych i nieizolowanych tulejek końcowych żyły
x 1 szt.
Szczypce zaciskowe do końcówek przewodów z przednim wprowadzaniem tulejki złącza konwektorowego

SZCZYP.DO ZŁ.KONEK.(0,08-10SMM)-(10/4FS)

Do izolowanych i nieizolowanych tulejek końcowych żyły
x 1 szt.
Szczypce zaciskowe do końcówek przewodów z przednim wprowadzaniem tulejki złącza konwektorowego

ZACISKARKA DO KONEKT 0,08-16SMM-16/4F

Do izolowanych i nieizolowanych tulejek końcowych żyły
x 1 szt.
Szczypce zaciskowe do tulejek końcowych żyły

SZCZYP.DO KON.TULEJK.(0,25-6,0QMM)

Najwyższej klasy szczypce zaciskowe produkcji niemieckiej
x 1 szt.
Automatyczne, samonastawne szczypce do zdejmowania izolacji

SZCZYPCE DO ODIZOL.AUTOM.-(0,03-10,0QMM)

Automatyczny system skanowania, nie ma konieczności dopasowywania do przekroju kabla
x 1 szt.
Szczypce do ściągania izolacji regul.

SZCZYPCE DO SCIAG. IZOL. 0,02-10MM2

Regulacja głębokości cięcia zapewnia precyzyjne dopasowanie do różnych materiałów izolacyjnych
x 1 szt.

Jednostka opakowania

Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.

Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.

Struktura numeru artykułu Würth

Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2

Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)

Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)

Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informacje o cenach

Cena za jednostkę opakowania (OP):
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.

Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk

Ilość

Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.
W przeciwieństwie do opakowań handlowych i opakowań zewnętrznych koszty utylizacji produktów chemicznych są wyświetlane oddzielnie. Zestawienie poszczególnych kosztów można znaleźć w informacjach o danym produkcie, a także w koszyku oraz w naszych Warunkach sprzedaży.