Końcówka tulejkowa bez elementu z tworzywa sztucznego

Końcówka tulejkowa
ZŁĄCZE KON-DIN46228-CU-(JN2)-2,5X7,0

Nr art. 0557184191
EAN 4011231462068

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

DIN 46228, część 1
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Przekrój drutu

2.5 mm²

Długość (L)

7 mm

Średnica wewnętrzna tulei

2,2 mm

Grubość ścianki tulei

0,15 mm

Materiał

Miedź

Powłoka

Cynowana

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Zaciskarka kompaktowa z ładowaniem równoległym

SZCZYPCE DO KONEK-(0,14-16QMM)-(16/4S)

Do izolowanych i nieizolowanych tulejek końcowych żyły
x 1 szt.
Zaciskarka kompaktowa z ładowaniem równoległym

SZCZYPCE DO KONEKT.(0,14-16QMM)-(16/6S)

Do izolowanych i nieizolowanych tulejek końcowych żyły
x 1 szt.
Szczypce zaciskowe do końcówek przewodów z bocznym wprowadzaniem tulejki złącza konwektorowego

SZCZYPCE ZACISKOWE (0,08-16MM2) (16/4S)

Do izolowanych i nieizolowanych tulejek końcowych żyły
x 1 szt.
Szczypce zaciskowe do końcówek przewodów z przednim wprowadzaniem tulejki złącza konektorowego

SZCZYP.DO ZŁ.KONEK.(0,08-10SMM)-(10/4FS)

Do izolowanych i nieizolowanych tulejek końcowych żyły
x 1 szt.
Szczypce zaciskowe do końcówek przewodów z przednim wprowadzaniem tulejki złącza konektorowego

ZACISKARKA DO KONEKT 0,08-16SMM-16/4F

Do izolowanych i nieizolowanych tulejek końcowych żyły
x 1 szt.
Szczypce zaciskowe do tulejek końcowych żyły

SZCZYP.DO KON.TULEJK.(0,25-6,0QMM)

Najwyższej klasy szczypce zaciskowe produkcji niemieckiej
x 1 szt.
Automatyczne, samonastawne szczypce do zdejmowania izolacji

SZCZYPCE DO ODIZOL.AUTOM.-(0,03-10,0QMM)

Automatyczny system skanowania, nie ma konieczności dopasowywania do przekroju kabla
x 1 szt.
Szczypce do ściągania izolacji regul.

SZCZYPCE DO SCIAG. IZOL. 0,02-10MM2

Regulacja głębokości cięcia zapewnia precyzyjne dopasowanie do różnych materiałów izolacyjnych