Końcówka tulejkowa z tulejką z tworzywa sztucznego
Złącze konekt. tulejkowe z t. z tw. szt. DIN 46228
ZŁĄCZE DIN46228-CU-(JN2)-GELB-25,0X16,0
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Polipropylenowy wlot w kształcie lejka
- Wyprodukowano w Niemczech
Materiały dodatkowe(X)
Do drobnożyłowych i bardzo drobnożyłowych przewodów, np. zgodnych z normą DIN EN 60228, klasa 5 i 6
Przekrój drutu | 25.0 mm² |
Kolor | Żółty |
Długość (l1) | 30 mm |
Długość tulei (l2) | 16 mm |
Średnica wewnętrzna tulei (d1) | 7,3 mm |
Grubość ścianki tulei (s1) | 0,20 mm |
Średnica wewnętrzna leja wprowadzającego (d2) | 11,2 mm |
Grubość ściany leja wprowadzającego (s2) | 0,40 mm |
Maks. odporność temperaturowa | 105 °C |
Materiał | Miedź elektrolityczna |
Powłoka | Cynowana |
Nie zawiera halogenu | Tak |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!