Końcówka wciskana S4000

Tuleja wtykowa, seria 4000
WTYK SERII 4000 Z P.DO PRZEW.19/13MM

Nr art. 0699410413

EAN 4048539289899

Ceny dostępne po zalogowaniu
Końcówka wciskana S4000

Nr art. 0699410413

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 3 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Seria 4000

Wysoki przepływ, do 3900 l/min, maksymalne ciśnienie robocze 16 bar


Optymalne dostarczanie energii do odbiorników pneumatycznych



Złączki ze stali hartowanej


Maksymalna obciążalność i wysoka trwałość



Szczelne połączenia


Małe zużycie energii i duża wydajność



Powierzchnie zewnętrzne chromowane, niklowane lub ocynkowane.


Wysoka odporność na korozję, ochrona nawet w wymagających warunkach



Złączki serii 4000 są zgodne z europejską normą 10.4.


Zgodność z innymi złączkami do sprężonego powietrza

Instrukcja
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Średnica gwintu przyłącza (A)

13 mm

Długość (L)

46 cm