Kołnierz do przepustów do rur, typ RK I

Manszeta do rur, typ RK I Plus
KOŁNIERZ OGNIOCHRONNY TYP RK I D300 MM

Nr art. 0893304300

EAN 4045989070787

Ceny dostępne po zalogowaniu
Kołnierz do przepustów do rur, typ RK I

Nr art. 0893304300
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
Bandaż ogniochronny
  • Możliwość późniejszego montażu.

  • Do rur izolowanych kauczukiem syntetycznym (izolacja ≤ 43 mm) o średnicy do 250 mm.

  • Oszczędność miejsca dzięki niskiej wysokości tulei

  • Możliwość zainstalowania w najciaśniejszych miejscach

  • Brak luźnych elementów mocujących

  • Brak wstępnego montażu

  • Mała liczba punktów mocowania

  • Możliwa dodatkowa redukcja hałasu

  • Możliwość użycia nawet w wysokich temperaturach

  • Wilgoć nie wpływa negatywnie na funkcjonalność

  • Możliwość poprowadzenia przez osłonę przewodów sterujących do systemów słupków pneumatycznych

  • Solidna pianka wytrzymuje ciśnienie wody gaśniczej

  • Dopuszczalna zerowa odległość pomiędzy osłonami.

  • Nie wymaga żadnych czynności konserwacyjnych

  • Bardzo proste stosowanie

  • Możliwość ponownego użycia po zdjęciu
Potwierdzenie właściwości

Instalacje ścienne i sufitowe R90 Z-19.17-1374

Uwaga
  • Wybrać odpowiedni kołnierz dla średnicy zewnętrznej zabezpieczanej rury

  • W trudnych sytuacjach instalacyjnych można również wybrać kołnierz o maksymalnie trzy rozmiary większy (dotyczy rur o średnicy zewnętrznej do 110 mm).

  • Kołnierz do średnicy 200 mm można wmurować, bez użycia kotew, zaginając uprzednio uchwyty montażowe.

  • Informacje pochodzą z aktualnej aprobaty technicznej i dotyczą wymiarów znamionowych bez informacji na temat tolerancji produkcyjnych. Aprobata obejmuje rozmiary do Ø 315 mm.

  • Średnica wewnętrzna kołnierza i średni zakres średnic rur dotyczy zastosowań z nachylonymi lub łukowatymi przewodami bez izolacji z kauczuku syntetycznego.


Manszeta do rur typu RK I Plus na zamówienie, zamówienie specjalne:


  • Średnica zewnętrzna 225 mm – średnica wewnętrzna 239 mm – średni zakres rur od 201 do 225 mm

  • Średnica zewnętrzna 250 mm – średnica wewnętrzna 264 mm – średni zakres rur od 226 do 250 mm
Podczas montażu bandaża ogniochronnego należy przestrzegać następujących wymiarów:
Średnica zewnętrzna rury z tworzywa sztucznego od 32 do 315 mm.
Średnica kołnierza mm≤ 200> 200–≤280> 280–≤315≤ 280> 280–≤315
Minimalna grubość komponentu dlaPrzegroda ścienna R 90Przegroda sufitowa R 90
Mur, zgodnie z DIN 1053-1100 mm150 mm200 mm
Beton, żelbeton zgodnie z DIN 1045100 mm150 mm200 mm150 mm200 mm
Duże ściany działowe, zgodnie z DIN 4102100 mm

Instalacje ścienne i sufitowe R90 Z-19.17-1374

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do użytku w systemach A + C + F


  • Przegroda kombinowana A

  • Przegroda pożarowa W kombinacja C

  • Kołnierz ogniochronny F


  • Do kanałów ściennych i sufitowych

  • Odporność ogniowa kategorii R90 zgodnie z DIN 4102, część 11

  • Do rur łatwopalnych o klasach materiałów B1 i B2, średnica zewnętrzna do 315 mm

  • Do wielowarstwowych rur kompozytowych i systemów rur z rurą ochronną (układ dwururowy)

  • Do systemów słupków pneumatycznych i przewodów odkurzacza

  • Do sufitów i ścian murowanych i betonowych; również do ścian działowych

  • Do ścian F90 od 100 mm: Jeden kołnierz po każdej stronie ściany

  • Do sufitów F90 od 150 mm: Jeden kołnierz na spodzie sufitu

  • Aprobata umożliwia również podział węży do napojów.

Średnica znamionowa DN

DN 300

Średnica wewnętrzna

314 mm

Średnica zewnętrzna

403 mm

Wysokość

51,0 mm

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Pręt gwintowany

PRĘT GWINT-DIN976-A-4.8-(A2K)-M6X1000

DIN 976-1 (forma A) z gwintem metrycznym standard ISO, stal ocynkowana kl. 4.8, pasywowana na niebiesko (A2K)
x 50 szt.
Śruba do betonu z łbem płasko-soczewkowym W-BS/S

KOTWA-(W-BS/P)-(A2K)-TX30-5-5X40

Idealne do montażu szyn montażowych, materiałów panelowych lub paneli przeciwpożarowych, stal ocynkowana
x 100 szt.
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
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Tabliczka oznakowania przegrody pożarowej

PLYTKA ZNAMIONOWA PRZEJSCIA-PIPE-CBL

Do kabli i przewodów elektrycznych
x 20 szt.