Kontakt wielogniazdowy z tworzywa sztucznego WSDV

Kontakt wielogniazdowy z tworzywa sztucznego WSDV
SKRZYNKA ROZDZIELCZA-PLA-WSDV2

Nr art. 0774770002

EAN 4056807487717

Ceny dostępne po zalogowaniu
Kontakt wielogniazdowy z tworzywa sztucznego WSDV

Nr art. 0774770002
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
Przenośna, kompaktowa i wytrzymała konstrukcja
  • Przełączniki FI i LS zabezpieczone za zamykanym, wbudowanym okienkiem

  • Gniazda instalacyjne zabezpieczone dzięki wystającej obudowie

  • Odporna na uderzenia i warunki atmosferyczne obudowa z tworzywa sztucznego

  • Możliwość układania w stos w celu zaoszczędzenia miejsca

  • Wyprodukowano w Niemczech
Uwaga

Przenośny dystrybutor gniazd jako specjalny punkt zasilania do podłączenia odbiorników prądu przemiennego oraz trójfazowych na placach budowy za szafką przyłączeniową lub szafką rozdzielczą zgodnie z DIN VDE 0100 część 704.

Obszar zastosowania
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania
  • Do użytku wewnątrz i na zewnątrz

  • Przenośny dystrybutor gniazd jako specjalny punkt zasilania do podłączenia odbiorników prądu przemiennego oraz trójfazowych na placach budowy za szafką przyłączeniową lub szafką rozdzielczą zgodnie z DIN VDE 0100 część 704.

Wyjście

Sześć gniazd odpornych na wstrząsy 16 A, 250 V, 1 CEE 32 A, 5 styków, 400 V, 2 CEE 16 A, 5 styków, 400 V

Wejście

CEE 32 A, 5 styków, 400 V

Bezpiecznik główny

1 FI 40 / 0,03 A, typ A, 3 LS 16 A, 1P, C, 2 LS 16 A, 3P, C

Obciążenie połączone

22 kVA

Stopień ochrony IP

IP 44

Klasa ochrony

Klasa ochrony II/izolacja ochronna

Min./maks. temperatura pracy

-25 do 35 °C

Materiał

Tworzywo sztuczne

Długość x szerokość x wysokość

396 x 238 x 322 mm

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Kłódka Magno

KŁODKA MAGNO MOSIĄDZ 30MM

Od rozmiaru 30 wzwyż szekla blokuje się po obu stronach, co zapewnia większą stabilność
Przewód przedłużający CEE

PRZEDŁUŻ-EL-(H07RN-F5G4,0)-32A-400V-10M

Ciężki wąż gumowy przewodu H07RN-F