Korpus podstawowy klucza z wypustkami do MAN TGA 3/4″
Korpus główny klucza z wypustkami MAN-TGA
KLUCZ CZOPOWY-ZESTAW MAN-TGA-KORPUS
Nr art. 1952001114
EAN 4250158139701
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Korpus podstawowy może być używany tylko w połączeniu z rurą prowadzącą (nr art. 1952001115)
Materiały dodatkowe(X)
- Oś tylna MAN TGA/TGS/TGX np. HY 1130 / HY 1336 / HY 1350
- OEM nr 80,99603-6008
Mocowanie | 3/4 cala |
Szerokość czopu | 11,5 mm |
Długość | 111 mm |
Rozmiar klucza | 60 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 5100,000 g |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!