Kosz do sortowania odpadów 450 T-Pro

Kosz do sortowania odpadów, 450 T-Pro, ręczny
KOSZE DO SORT.-ODP-450T-3FOLD-MANU-600MM

Nr art. 0683720357
EAN 4052703266166

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Bez funkcji automatycznego otwierania drzwi

W pełni zmontowany system


Prosty, szybki i łatwy montaż na podłodze



Pełne wysunięcie, nośność 30 kg


Rozłączane szyny wewnętrzne



Solidna półka o nośności do 5 kg

Uwaga

Czas dostawy: ok. 8 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do montażu za obrotowymi drzwiami Kąt otwarcia drzwi obrotowych musi wynosić co najmniej 100°.

Do szafki o szerokości

600 mm

Obciążalność

30 kg

Pojemność

3 x 13l

Materiał

Stal / tworzywo sztuczne

Szerokość

525 mm

Wysokość

350 mm

Głębokość

400 mm

Materiał ekstraktu

Stal

Materiał pojemników

Tworzywo sztuczne