Kotwa EH

Kotwa EH
ŁĄCZNIK-EH-STAL-DREWNO-175X40X30X15MM

Nr art. 068117540

EAN 4011231560917

Ceny dostępne po zalogowaniu
Kotwa EH

Nr art. 068117540

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 50 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Kotwy żeliwno-drewniane służą do mocowania/zabezpieczania przed siłami ssawnymi wiatru belek drewnianych, listew i płatwi połączonych ze stalowymi belkami w kształcie litery „T”. Należy zamocować je po obu stronach jako elementy ustalające, aby zapobiec rozłączeniu, i przybić je gwoździami, zaczynając od początku stalowych belek.
  • Wytrzymałość na zużycie Rm ≥ 330 N/mm²

  • Wydłużenie przy zerwaniu A80 ≥ 19%

  • Blacha ocynkowana ogniowo po obu stronach (S250GD + Z275 (ok. 20 µm))

  • Do klas zastosowania 1 i 2 zgodnie z normą EN 1995:2013
Potwierdzenie właściwości

Oznaczenie CE zgodne z normą EN 14545:2009-02

Uwaga

Minimalna szerokość elementów drewnianych zależy od wybranych mocowań. Należy przestrzegać odstępów między krawędziami gwoździ i śrub, zgodnie z normą EC5 lub odpowiednią aprobatą. Średnica śrub/wkrętów musi być mniejsza od średnicy otworu o nie więcej niż o 2 mm.



Dostępne dokumenty robocze:


Tabele obciążeń i szczegółowe instrukcje można znaleźć na stronie internetowej www.wuerth.de/holzverbinder.

Instrukcja

Oznaczenie CE zgodne z normą EN 14545:2009-02

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do mocowania/zabezpieczania przed siłami ssawnymi wiatru belek drewnianych, listew i płatwi połączonych ze stalowymi belkami w kształcie litery „T”.

Instrukcja

Odpowiednie mocowania


  • Gwoździe prążkowane/pierścieniowe zgodne z normą EN 14592: 4,0 x ≥ 40 mm

  • Śruba wieszaka belki stropowej ASSY zgodna z aprobatą ETA 11/0190: 5,0 x ≥ 40 mm

  • Śruba połączeniowa ASSY 3.0 zgodna z aprobatą ETA 11/0190, śr. = 12 mm

  • Śruby zgodne ze specyfikacjami producenta: M12

Długość x szerokość x wysokość mocowania x głębokość mocowania

175 x 40 x 30 x 15 mm

Grubość

4 mm

Ilość otworów o średnicy 5 mm

10 szt

Ilość otworów o średnicy 13 mm

2 szt

Waga

181 g

Dopuszczenie

EN 14545:2009-02

Min. wytrzymałość na rozciąganie Rm

330 N/mm²

Min. wydłużenie przy zerwaniu A80

19 %

Materiał

Stal

Oznaczenie materiału

S250GD

Powłoka

Ocynkowane

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Śruba z łbem sześciokątnym i czopem, ZŁĄCZA SB, DIN EN 15048-1

ŚRUBA-4014-8.8U-MU-4032-8-(TZN)-M12X100

ISO 4014, stal 8.8U ocynkowana, z nakrętką ISO 4032
x 50 szt.
Śruba z łbem sześciokątnym i czopem, ZŁĄCZA SB, DIN EN 15048-1

ŚRUBA-4014-8.8U-MU-4032-8-(TZN)-M12X110

ISO 4014, stal 8.8U ocynkowana, z nakrętką ISO 4032
x 50 szt.
Śruba z łbem sześciokątnym i czopem, ZŁĄCZA SB, DIN EN 15048-1

ŚRUBA-4014-8.8U-MU-4032-8-(TZN)-M12X130

ISO 4014, stal 8.8U ocynkowana, z nakrętką ISO 4032
x 50 szt.
Śruba z łbem sześciokątnym i czopem, ZŁĄCZA SB, DIN EN 15048-1

ŚRUBA-4014-8.8U-MU-4032-8-(TZN)-M12X220

ISO 4014, stal 8.8U ocynkowana, z nakrętką ISO 4032
x 25 szt.
Śruba z łbem sześciokątnym i czopem, ZŁĄCZA SB, DIN EN 15048-1

ŚRUBA-4014-8.8U-MU-4032-8-(TZN)-M12X260

ISO 4014, stal 8.8U ocynkowana, z nakrętką ISO 4032
x 25 szt.
Gwóźdź grzebieniowy/kotwowy

GWÓŹDŹ-KOTWOWY-CIESIELSKI-(A2K)-4X40MM

Stal ocynkowana, niebieski ocynk (A2K)
x 3000 szt.
Gwóźdź grzebieniowy/kotwowy

GWÓŹDŹ-KOTWOWY-CIESIELSKI-(A2K)-4X50MM

Stal ocynkowana, niebieski ocynk (A2K)
x 3000 szt.
Gwóźdź grzebieniowy/kotwowy

GWÓŹDŹ-KOTWOWY-CIESIELSKI-(A2K)-4X60MM

Stal ocynkowana, niebieski ocynk (A2K)
x 3000 szt.
Gwóźdź grzebieniowy/kotwowy

GWÓŹDŹ-KOTWOWY-CIESIELSKI-(A2K)-4X75MM

Stal ocynkowana, niebieski ocynk (A2K)
x 250 szt.