Kotwa mocująca W-FAZ/HCR
Kotwa segmentowa W-FAZ/HCR
KOTWA-(W-FAZ/HCR)-HCR-30-50-M10X110
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Duże obciążenia, niskie luzy osiowe i krawędziowe
Natychmiastowa odporność na obciążenia
Bez czasu oczekiwania
Oszczędzający czas montaż na wcisk
Kotwa rozporowa z kontrolowanym momentem obrotowym, wykonana ze stali HCR o wysokiej odporności na korozję
Mocujący stożek kotwy z opatentowaną powłoką z tworzywa sztucznego
Bezpieczne rozprężanie w betonie spękanym
Zredukowana głębokość kotwienia
- Minimalizuje wiercenie, oszczędzając czas
- Elastyczny zakres zastosowań
- Aprobata ETA-99/0011 do mocowania jednopunktowego, opcja 1, beton spękany i niespękany, kategoria odporności na oddziaływania sejsmiczne C1 i C2 (M8–M20)
- Ognioodporność (M8–M16): F30, F60, F90 i F120; wystawienie na działanie ognia zgodnie z DIN 4102-2:1977-09 (jednostajna krzywa temperatura – czas)
- Ognioodporność: R30, R60, R90 i R120; TR020 (zawarta w ETA-99/0011)
- Obciążenie ogniowe wg ZTV-ING cz. 5 (jednostajna krzywa temperatury – tunelowa krzywa nagrzewania)
- Aprobata ETA-99/0011 do mocowania jednopunktowego, opcja 1, beton spękany i niespękany, kategoria odporności na oddziaływania sejsmiczne C1 i C2 (M8–M20)
- Ognioodporność (M8–M16): F30, F60, F90 i F120; wystawienie na działanie ognia zgodnie z DIN 4102-2:1977-09 (jednostajna krzywa temperatura – czas)
- Ognioodporność: R30, R60, R90 i R120; TR020 (zawarta w ETA-99/0011)
- Obciążenie ogniowe wg ZTV-ING cz. 5 (jednostajna krzywa temperatury – tunelowa krzywa nagrzewania)
Materiały dodatkowe(X)
Mocowanie jednopunktowe z aprobatą
Standardowy beton C20/25 do C50/60 (beton spękany i niespękany, kategorie odporności na oddziaływania sejsmiczne C1 i C2)
Do mocowania np. konstrukcji metalowych, profili metalowych, wsporników, płyt podstawy, podpór, kanałów kablowych, rur, balustrad, konstrukcji drewnianych, belek dachowych itp.
Mocowanie jednopunktowe bez aprobaty
Może być stosowana w betonie < C20/25 i odpornym na ściskanie kamieniu naturalnym
W-FAZ/HCR (stal o wysokiej odporności na korozję) może być stosowana w miejscach, gdzie występuje bardzo wysokie ryzyko korozji (np. baseny kryte, tunele drogowe, słabo wentylowane parkingi lub części w atmosferze morskiej i przybrzeżnej).
Średnica kotwy w systemie metrycznym | M10 |
Długość kotwy (l) | 110 mm |
Grubość elementu mocowanego (t fix) | 30 mm |
Maks. zredukowana wysokość mocowania (t fix,red) | 50 mm |
Efektywna głębokość kotwienia (h ef) | 60 mm |
Efektywna głębokość kotwienia (h ef, red) | 40 mm |
Rozmiar klucza | 17 mm |
Średnica znamionowa wiertła (d 0) | 10 mm |
Głębokość wierconego otworu (h 1) | 75 mm |
Redukcja głębokości wierconego otworu (h 1, red) | 55 mm |
Materiał | Stal bardzo odporna na korozję, 1.4529 |
Moment obrotowy przy kotwieniu (T inst) | 35 Nm |
Otwór przelotowy w elemencie przeznaczonym do połączenia (d f) | 12 mm |
Dopuszczenie | ETA-99/0011 |