Kotwa segmentowa W-FAZ/A4 z dużą podkładką

Kotwa segmentowa W-FAZ/A4 z dużą podkładką
KOTWA-(W-FAZ/A4-U)-PODKŁ-A4-10-21-M8X75

Nr art. 5928508010
EAN 4046777109832

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Kotwa do dużych obciążeń w betonie spękanym i niespękanym. Stal szlachetna A4
  • Duża odporność na obciążenia, niskie luzy osiowe i krawędziowe

  • Natychmiastowe osiągnięcie nośności – bez czasu oczekiwania

  • Oszczędzający czas montaż przelotowy

  • Kotwa rozporowa o kontrolowanym momencie obrotowym wykonana ze stali nierdzewnej A4

  • Zredukowana głębokość kotwienia

  • Minimalizuje wiercenie, oszczędza czas

  • Elastyczne pola zastosowań
Potwierdzenie właściwości
  • Aprobata ETA-99/0011 do mocowania jednopunktowego, opcja 1, beton spękany i niespękany, kategoria odporności na oddziaływania sejsmiczne C1 i C2 (M8–M20)

  • Ognioodporność (M8–M16): F30, F60, F90 i F120; wystawienie na działanie ognia zgodnie z DIN 4102-2:1977-09 (jednostajna krzywa temperatura – czas)

  • Ognioodporność: R30, R60, R90 i R120; TR020 (zawarta w ETA-99/0011)
Obszar zastosowania
  • Aprobata ETA-99/0011 do mocowania jednopunktowego, opcja 1, beton spękany i niespękany, kategoria odporności na oddziaływania sejsmiczne C1 i C2 (M8–M20)

  • Ognioodporność (M8–M16): F30, F60, F90 i F120; wystawienie na działanie ognia zgodnie z DIN 4102-2:1977-09 (jednostajna krzywa temperatura – czas)

  • Ognioodporność: R30, R60, R90 i R120; TR020 (zawarta w ETA-99/0011)
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Mocowanie jednopunktowe z aprobatą


Standardowy beton C20/25 do C50/60 (beton spękany i niespękany, kategorie odporności na oddziaływania sejsmiczne C1 i C2)


Do mocowania np. konstrukcji metalowych, profili metalowych, wsporników, płyt podstawy, podpór, kanałów kablowych, rur, balustrad, konstrukcji drewnianych, belek dachowych itp.



Mocowanie jednopunktowe bez aprobaty


Może być stosowana w betonie < C20/25 i odpornym na ściskanie kamieniu naturalnym



W-FAZ/A4 (stal nierdzewna A4) można używać w pomieszczeniach suchych i na zewnątrz pomieszczeń (w tym w środowiskach przemysłowych i obszarach przybrzeżnych) lub w mokrych pomieszczeniach, o ile występujące warunki nie są zbyt ekstremalne

Średnica kotwy w systemie metrycznym

M8

Długość kotwy (l)

75 mm

Grubość elementu mocowanego (t fix)

10 mm

Maks. zredukowana wysokość mocowania (t fix,red)

21 mm

Efektywna głębokość kotwienia (h ef)

46 mm

Efektywna głębokość kotwienia (h ef, red)

35 mm

Średnica tarczy x grubość tarczy

24 x 2 mm

Rozmiar klucza

13 mm

Średnica znamionowa wiertła (d 0)

8 mm

Głębokość wierconego otworu (h 1)

60 mm

Redukcja głębokości wierconego otworu (h 1, red)

49 mm

Materiał

Stal szlachetna A4, 1.4401

Moment obrotowy przy kotwieniu (T inst)

20 Nm

Otwór przelotowy w elemencie przeznaczonym do połączenia (d f)

9 mm

Dopuszczenie

ETA-99/0011