Kotwa segmentowa W-FAZ PRO/S
Kotwa segmentowa W-FAZ PRO stal ocynkowana
KOTWA-(W-FAZ PRO/S)-(A2K)-10-85-M12X160
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Najwyższe wartości obciążenia przy niskich luzach osiowych i krawędziowych
Bardzo duże głębokości kotwienia maksymalizują już wysokie wartości obciążenia na kotwę
Szybki montaż przy mniejszej liczbie uderzeń wzmacniających
Bardzo małe głębokości kotwienia minimalizują czas wiercenia i ustawiania
Ekonomiczne i elastyczne zastosowanie
Dowolnie wybierana głębokość ustawiania umożliwia optymalne wykorzystanie kotew w zależności od ustawienia głębokości i zastosowania
Minimalna odległość i odstęp krawędzi
Umożliwia mocowanie blisko krawędzi, stosowanie małych płytek kotwiących i montaż w cienkich elementach betonowych
Do budynków odpornych na trzęsienia ziemi
Wysoka odporność na wpływy sejsmiczne, kategorie odporności na trzęsienia ziemi C1 i C2
Oszczędzający czas montaż za pomocą śruby przelotowej
Europejska Aprobata Techniczna ETA-20/0229 stwierdzająca przydatność do mocowania jednopunktowego, opcja 1, beton spękany i niespękany:
- Ekspozycja statyczna lub quasi-statyczna (M8–M16)
- Narażenie sejsmiczne, kategoria odporności C1 i C2 (M8–M16)
- Obciążenie ogniowe R30, R60, R90, R120
Zachowanie nośne i obciążenie ogniowe (jednostajna krzywa temperatury) – opinia eksperta nr GS 6.1/20-018-1:
- Czas trwania pożaru 180 minut (M8–M16)
Europejska Aprobata Techniczna ETA-20/0229 stwierdzająca przydatność do mocowania jednopunktowego, opcja 1, beton spękany i niespękany:
- Ekspozycja statyczna lub quasi-statyczna (M8–M16)
- Narażenie sejsmiczne, kategoria odporności C1 i C2 (M8–M16)
- Obciążenie ogniowe R30, R60, R90, R120
Zachowanie nośne i obciążenie ogniowe (jednostajna krzywa temperatury) – opinia eksperta nr GS 6.1/20-018-1:
- Czas trwania pożaru 180 minut (M8–M16)
Materiały dodatkowe(X)
Mocowanie jednopunktowe i wielopunktowe z aprobatą
- W standardowym betonie C20/25 do C50/60 (beton spękany i niespękany)
- Nadaje się do montażu metodą zawleczkową, montażu przelotowego i dystansowego
Nadaje się do kotwienia średnich i ciężkich obciążeń w betonie:
Mocowanie np. konstrukcji metalowych, wsporników, podpór stalowych, konsoli, balustrad, przepustów kablowych, odcinków rur, konstrukcji drewnianych, belek, belek stropowych itp.
Mocowania na obszarach, gdzie występują trzęsienia ziemi
Mocowania narażone na działanie ognia
W-FAZ PRO/S, stal ocynkowana, może być używana wyłącznie w suchych pomieszczeniach
Średnica kotwy w systemie metrycznym | M12 |
Długość kotwy (l) | 160 mm |
Min./maks. wysokość mocowania (t fix) | 10-85 mm |
Standardowa wysokość osprzętu (t st., stand.) | 65 mm |
Min. efektywna głębokość kotwienia (h ef., min.) | 50 mm |
Maks. efektywna głębokość kotwienia (h ef., maks.) | 125 mm |
Efektywna głębokość kotwienia, standardowa (h ef., stand.) | 70 mm |
Długość użyteczna (B) | 135 mm |
Zmienna wysokość mocowania (t st., zm.) | B - hef |
Średnica tarczy x grubość tarczy | 24 x 2,5 mm |
Rozmiar klucza | 19 mm |
Średnica znamionowa wiertła (d 0) | 12 mm |
Zmienna głębokość otworu wierconego (h 0, zm.) | hef + 10 |
Min. głębokość wierconego otworu (h 0, min.) | 60 mm |
Maks. głębokość wierconego otworu (h 0, maks.) | 135 mm |
Standardowa głębokość otworu wierconego (h 0, stand.) | 80 mm |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Moment obrotowy przy kotwieniu (T inst) | 60 Nm |
Otwór przelotowy w elemencie przeznaczonym do połączenia (d f) | 14 mm |
Typ gwintu x średnica kotwy x długość gwintu | M12 x 105 |
Wysunięcie śruby (C) | 16 mm |
Dopuszczenie | ETA-20/0229 |
Sejsmologia C1 | Tak |
Sejsmologia C2 | Tak |
Parametry montażu1) | ||||||||||
Średnica kotwy | [mm] | M8 | M10 | |||||||
Zmienne efektywne głębokości kotwienia | hef | hef,var | hef,min | hef,max | hef,std | hef,var | hef,min | hef,max | hef,std | |
[mm] | hef | 35 | 90 | 45 | hef | 40 | 100 | 60 | ||
Głębokość osadzenia | hnom | [mm] | hef+8 | 43 | 98 | 53 | hef+9 | 49 | 109 | 69 |
Minimalna grubość komponentu | hmin | [mm] | maks. (1,5·hef; 80) | 80 | 135 | 80 | maks. (1,5·hef; 80) | 80 | 150 | 90 |
Minimalny rozstaw osi | smin | [mm] | 35 | 40 | ||||||
Minimalny rozstaw krawędzi | cmin | [mm] | 40 | 45 | ||||||
Nominalna średnica wiertła | d0 | [mm] | 8 | 10 | ||||||
Średnica cięcia wiertła | dcut ≤ | [mm] | 8,45 | 10,45 | ||||||
Głębokość wierconego otworu | h0 | [mm] | hef+8 | 43 | 98 | 53 | hef+9 | 49 | 109 | 69 |
Otwór przelotowy w części mocującej | df ≤ | [mm] | 9 | 12 | ||||||
Rozmiar klucza | AF | [mm] | 13 | 17 | ||||||
Moment obrotowy podczas montażu kotwy | Tinst = | [Nm] | 15 | 40 | ||||||
Wysokość nakrętki sześciokątnej | tnakrętka | [mm] | 6,5 | 8 | ||||||
Wysokość x średnica podkładki | tw x dw | [mm] | 1,5 x 16 | 2 x 20 | ||||||
1) W przypadku grup kotew i kotwienia w pobliżu krawędzi kombinacje wartości minimalnych (grubość elementu, rozstawy osi i krawędzi) i związane z nimi obciążenia muszą być określone zgodnie z metodami obliczeniowymi Europejskiej Aprobaty Technicznej (ETA-20/00229), w zależności od głębokości kotwienia. |
Parametry montażu1) | ||||||||||
Średnica kotwy | [mm] | M12 | M16 | |||||||
Nominalna średnica wiertła | d0 | [mm] | 12 | 16 | ||||||
Średnica cięcia wiertła | dcut ≤ | [mm] | 12,5 | 16,5 | ||||||
Głębokość wierconego otworu | h0 | [mm] | hef+10 | 60 | 135 | 80 | hef+14 | 79 | 174 | 99 |
Otwór przelotowy w części mocującej | df ≤ | [mm] | 14 | 18 | ||||||
Rozmiar klucza | AF | [mm] | 19 | 24 | ||||||
Moment obrotowy podczas montażu kotwy | Tinst = | [mm] | 60 | 110 | ||||||
Wysokość nakrętki sześciokątnej | tnakrętka | [mm] | 10 | 13 | ||||||
Wysokość x średnica podkładki | tw x dw | [mm] | 2,5 x 24 | 3 x 30 | ||||||
Zmienne efektywne głębokości kotwienia | hef | hef,var | hef,min | hef,max | hef,std | hef,var | hef,min | hef,max | hef,std | |
[mm] | hef | 50 | 125 | 70 | hef | 65 | 160 | 85 | ||
Głębokość osadzenia | hnom | [mm] | hef+10 | 60 | 135 | 80 | hef+14 | 79 | 174 | 99 |
Minimalna grubość komponentu | hmin | [mm] | maks. (1,5·hef; 100) | 100 | 187,5 | 105 | maks. (1,5·hef; 120) | 120 | 240 | 127,5 |
Minimalny rozstaw osi | smin | [mm] | 50 | 65 | ||||||
Minimalny rozstaw krawędzi | cmin | [mm] | 55 | 65 | ||||||
1) W przypadku grup kotew i kotwienia w pobliżu krawędzi kombinacje wartości minimalnych (grubość elementu, rozstawy osi i krawędzi) i związane z nimi obciążenia muszą być określone zgodnie z metodami obliczeniowymi Europejskiej Aprobaty Technicznej (ETA-20/00229), w zależności od głębokości kotwienia. |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!